ARLINGTON INDUSTRIES 84690ST Connector, 45 Degree, Snap-Tite, 1.707 x 1.087 Inch Size, 10Pk, Zinc | BK3CKV

ARLINGTON INDUSTRIES 84690ST Connector, 45 Degree, Snap-Tite, 1.707 x 1.087 Inch Size, 10Pk, Zinc

Είδος: BK3CKV Μοντέλο: 84690ST
€6.07 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας καλωδίων
Εύρος καλωδίων0.512 - 0.610
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος1.707 "
Υλικόψευδάργυρος
Εμπορικό μέγεθος3 / 8 "
Πλάτος1.087 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος καλωδίωνΔιάμετρος τερματισμούΎψοςΕμπορικό μέγεθοςΠλάτοςΤιμή
ARLINGTON INDUSTRIES 4501 Connector, 45 Degree, 1.132 x 1.588 Inch Size, 50Pk, Zinc | BK3BXY 45010.445 - 0.6100.621.132 "3 / 8 "1.588 "€5.99
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES 4501ST Connector, 45 Degree, Snap-Tite, 1.228 x 1.609 Inch Size, 50Pk, Zinc | BK3BXZ 4501ST0.445 - 0.6100.621.228 "3 / 8 "1.609 "€6.62
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES 4502 Connector, 45 Degree, 1.15 x 1.775 Inch Size, 25Pk, Zinc | BK3BYA 45020.620 - 0.8950.6351.15 "1 / 2 "1.775 "€8.21
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES 4502ST Connector, 45 Degree, Snap-Tite, 1.552 x 1.77 Inch Size, 25Pk, Zinc | BK3BYD 4502ST0.620 - 0.8950.6351.552 "1 / 2 "1.77 "€9.14
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES 84690ST Connector, 45 Degree, Snap-Tite, 1.707 x 1.087 Inch Size, 10Pk, Zinc
€6.07 /μονάδα