PLASTIC SUPPLY Πεταλούδα Damper Pvc


Οι αποσβεστήρες πεταλούδας Plastic Supply χρησιμοποιούνται σε συστήματα HVAC για τη ρύθμιση της ροής αέρα, ιδιαίτερα σε αγωγούς εξαερισμού, μονάδες διαχείρισης αέρα και συστήματα εξάτμισης. Είναι κατάλληλα για διάφορες βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές για έλεγχο αερίου ή ροής αέρα.

Φίλτρα
Υλικό: Τύπου Ι Βαθμός Ι PVC
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PVCBD04
4"7.5 "€321.46
B
PVCBD06
6"8.25 "€329.65
B
PVCBD08
8"10.5 "€442.43
B
PVCBD10
10 "13 "€442.47
B
PVCBD12
12 "14.5 "€488.50

Χαρακτηριστικά

  • Οι αποσβεστήρες πεταλούδας Plastic Supply διαθέτουν τύπο πλαισίου PVC τύπου 1 για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα.
  • Αυτοί οι αποσβεστήρες παρέχουν έλεγχο αέρα υψηλής ταχύτητας και μειώνουν τους στροβιλισμούς και την πτώση πίεσης.
  • Έρχονται με μια βίδα ασφάλισης για να στερεώσετε τη λεπίδα του αποσβεστήρα στη θέση της.
  • Αυτοί οι αποσβεστήρες πεταλούδας έχουν στρογγυλές λεπίδες για εύκολη εγκατάσταση και σφιχτό σφράγισμα για την αποφυγή διαρροής.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ASTM

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να επιλέξω το σωστό μέγεθος αποσβεστήρα πεταλούδας για αυτές τις εφαρμογές;

Για να επιλέξετε το σωστό μέγεθος αποσβεστήρα πεταλούδας για μια εφαρμογή, λάβετε υπόψη τον ρυθμό ροής και την πίεση του συστήματος, το μέγεθος του αγωγού και τον διαθέσιμο χώρο για εγκατάσταση.

Πώς μπορώ να διατηρήσω αυτούς τους αποσβεστήρες πεταλούδας;

Για να διατηρήσετε τους αποσβεστήρες πεταλούδας, επιθεωρείτε και καθαρίζετε τακτικά, λιπάνετε τα ρουλεμάν και τους μεντεσέδες, ελέγχετε για τυχόν ζημιές ή φθορά και αντικαθιστάτε αμέσως τυχόν κατεστραμμένα μέρη. Η τακτική συντήρηση είναι σημαντική για τη διασφάλιση της συνεχούς απόδοσης και μακροζωίας ενός αποσβεστήρα πεταλούδας.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αποσβεστήρων πεταλούδας και άλλων τύπων αποσβεστήρων;

Οι αποσβεστήρες πεταλούδας έχουν έναν κυκλικό δίσκο που περιστρέφεται για να ρυθμίζει ή να διακόπτει τη ροή αερίου ή αέρα, ενώ άλλοι τύποι αποσβεστήρα μπορεί να έχουν λεπίδα ή πτερύγιο που περιστρέφεται ή ολισθαίνει για να ελέγχει τη ροή του αέρα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;