A B Ενισχυτές: 20 , Περιβάλλον Εφαρμογής: Βαθμός νοσοκομείου , Συνδεσιμότητα: Βίδες ακροδεκτών , Τρέχουσα βαθμολογία: Η 20 , Καθήκον: βαρύς , Βαθμός: Νοσοκομείο , HP: 1 , Δείκτης: LED και ηχητικό συναγερμό , Αξιολόγηση IP: 20 , Υλικό: Σύνθετος , Τύπος τοποθέτησης: Ξεπλύνετε , Διαμόρφωση NEMA: 5-20R , Βαθμολογία NEMA: 5-20R , Αριθμός συμμοριών: 1 , Αριθμός Πολωνών: 2 , Αριθμός καλωδίων: 3 , Θερμοκρασία λειτουργίας: 32 Deg.F έως 140 Deg.F , Πρίζα: Ευθεία λεπίδα , Τύπος εξόδου: Διακοσμητής , Φάση: Μονοφασική , Ενδειξη λειτουργίας: Ναι , Χρόνος απόκρισης: 5 , Καταστολή υπέρτασης: Ναι , Τάση: 125 VAC , Αξιολόγηση τάσης: 125 V , Μέθοδος καλωδίωσης: Πλευρά
Νοσοκομειακά δοχεία προστασίας από υπερτάσεις, Duplex, 20Α
Hubbell Wiring Device-Τα δοχεία προστασίας από υπερτάσεις Kellems συνδέουν τον ηλεκτρικό εξοπλισμό με το ηλεκτρικό δίκτυο ενώ εμποδίζουν την τυχαία αποσύνδεση των καλωδίων λόγω κραδασμών ή οποιασδήποτε μετακίνησης σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτά τα δοχεία καταστολής υπερτάσεων SpikeShield νοσοκομείου παρέχουν καταστολή υπερτάσεων για τον εξοπλισμό ενάντια σε ηλεκτρικές υπερτάσεις με ενεργειακές βαθμολογίες έως 240 joules και μέγιστο ρεύμα 15kA. Έχουν νάιλον κατασκευή και επαφές από ορείχαλκο για αντοχή σε κρούση και αντοχή. Αυτά τα θηλυκά διακοσμητικά διπλής όψης διαθέτουν ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης για να επαληθεύσουν τη διαθεσιμότητα ισχύος και συναγερμό για ειδοποίηση όταν η προστασία από υπερτάσεις δεν λειτουργεί πλέον. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα δοχεία 125V, διαθέσιμα σε χρώματα ελεφαντόδοντου και μπλε.