Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON STI 44507-1611 Διακόπτης κλειδαριάς 1nc Abs | AC2MLV 2LCF8

OMRON STI 44507-1611 Διακόπτης Interlock 1nc Abs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2MLV Πρότυπο: 44507-1611Cross Ref: 2LCF8
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
€513.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας
Βάθος ενεργοποιητή0.75 "
Ύψος ενεργοποιητή3.25 "
Πλάτος ενεργοποιητή0.75 "
Υλικό σώματοςABS
Μήκος καλωδίου19.7ft.
Φόρμα Επικοινωνίας1NC
Αξιολόγηση επαφών DC1A @ 30V
Εκτίμηση IPIP67
Αξιολόγηση NEMA6
Απόσταση ανίχνευσης εκτός0.47 "έως 0.98"
Απόσταση ανίχνευσης0.28 "έως 0.47"
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος14 βαθμοί έως 131 βαθμοί F
Διακόπτης βάθους0.67 "
Διακοπή ύψους0.75 "
Διακόπτης πλάτους0.75 "
Τύπος τερματισμούΓυμνό καλώδιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος ενεργοποιητήΥλικό σώματοςΜήκος καλωδίουΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤύπος τερματισμούΤιμή
OMRON STI 44507-1650 Διακόπτης κλειδαριάς 1nc Abs | AC2MLK 2LCE8 44507-16503.25 "ABS9.8ft.14 βαθμοί έως 131 βαθμοί FΓυμνό καλώδιο€456.87
OMRON STI 44507-1651 Διακόπτης κλειδαριάς 1nc Abs | AC2MLL 2LCE9 44507-16513.25 "ABS19.7ft.14 βαθμοί έως 131 βαθμοί FΓυμνό καλώδιο€507.66
OMRON STI 44507-1610 Διακόπτης κλειδαριάς 1nc Abs | AC2MLU 2LCF7 44507-16103.25 "ABS9.8ft.14 βαθμοί έως 131 βαθμοί FΓυμνό καλώδιο€427.78
OMRON STI 44507-3650 Διακόπτης κλειδαριάς 1nc Ss | AC2MMD 2LCG7 44507-36503.21 "Ανοξείδωτο ατσάλι9.8ft.14 βαθμοί έως 257 βαθμοί FΓυμνό καλώδιο€569.49
OMRON STI 44507-3658 Διακόπτης κλειδαριάς 1nc Ss | AC2MME 2LCG9 44507-36583.21 "Ανοξείδωτο ατσάλι16.4ft.14 βαθμοί έως 257 βαθμοί FΣυνδετήρας M12€757.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON STI 44507-1611 Διακόπτης Interlock 1nc Abs
€513.45 /μονάδα