Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUPLA 76401 Μη αγώγιμος έλεγχος εδάφους 48 In | AD7TKU 4GFF5 / NC-PBR4T

NUPLA 76401 Μη αγώγιμο ανιχνευτή εδάφους 48 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7TKU Μοντέλο: 76401Cross Ref: 4GFF5 / NC-PBR4T
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
€84.54 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜη αγώγιμος έλεγχος εδάφους
Τύπος λαβήςΕυθεία με λαβή T
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα48 "
Υλικό άξοναΜη αγώγιμο φίμπεργκλας
ΆκροΚατεργασμένο μέταλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)128.27
Πλάτος πλοίου (cm)33.53
Κωδικός ΕΣ8201100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο ανιχνευτής εδάφους Nupla 76401 είναι ιδανικός για δοκιμές εδάφους και εντοπισμό γραμμών άρδευσης, ρεύματος και νερού για την αποφυγή ζημιών ή διαρροών.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει λαβή Τ για ώθηση και στρίψιμο για να περάσει η μυτερή άκρη μέσα στο χώμα.
  • Διαθέτει λαβή βινυλίου που παρέχει εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες και αντοχή στο λάδι, τις χημικές ουσίες και τις ακτίνες UV. Βελτιώνει επίσης την άνεση, μειώνοντας έτσι την καταπόνηση και την κούραση.
  • Έρχεται με μεταλλική μύτη από ψευδάργυρο που προσφέρει ακαμψία και ανθεκτικότητα και έχει μακριά λαβή για διείσδυση βαθύτερα στο έδαφος για τοπογραφικούς σκοπούς.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Τι σημαίνει μη αγώγιμο;

A. Ο μη αγώγιμος καθετήρας μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας κατά τον εντοπισμό υπόγειων αγωγών.

Ε. Τι είναι η δοκιμή εδάφους;

Α. Η δοκιμή εδάφους περιλαμβάνει τη συλλογή δειγμάτων εδάφους, την ανάλυση των χημικών και φυσικών ιδιοτήτων του εδάφους, την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης και τη διατύπωση συστάσεων για λιπάσματα και ασβέστη για καλλιέργειες.

Ε. Ποιος είναι ο σκοπός του πορτοκαλί χρώματος ασφαλείας;

A. Αυτός ο αισθητήρας εδάφους Nupla κατασκευάζεται σε ασφαλές πορτοκαλί χρώμα για εύκολη αναγνώριση του εργαλείου στο εργοτάξιο και για ένδειξη ηλεκτρικής μόνωσης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος άξοναΤιμή
NUPLA 76403 Μη αγώγιμος έλεγχος εδάφους 60 In | AD7TKV 4GFF6 / NC-PBR45 7640360 "€88.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUPLA 76401 Μη αγώγιμο ανιχνευτή εδάφους 48 In
€84.54 /μονάδα