Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΡΙΘΜΟΙ 229-718 Πολλαπλός Σταθμός 1 Σταθμός 1/8 Npt | AC9QUL 3JCJ4

NUMATICS 229-718 Manifold Block 1 Station 1/8 Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9QUL Πρότυπο: 229-718Cross Ref: 3JCJ4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα πολλαπλών σωληνώσεων
Cv0.4
Ύψος1.375 "
Μήκος2 15 / 16 "
Θύρα NPT1/8 ίντσες
Αριθμός Σταθμών1
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.189
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8481909040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίδοςΜήκοςΑριθμός ΣταθμώνΠλάτοςΤιμή
ΑΡΙΘΜΟΣ 229-676 Πολλαπλός Σταθμός 1 Σταθμός 1/4 Npt | AC9QNX 3JAX6 229-6761.375 "Συγκρότημα πολλαπλών σωληνώσεων6.375 "11 11 / 16 "€117.35
ΑΡΙΘΜΟΙ 229-630 Πολλαπλή μονάδα 1 Σταθμός 3/8 Npt | AC9QPQ 3JAZ5 229-6302.625 "Συγκρότημα πολλαπλών σωληνώσεων4 9 / 16 "12 5 / 16 "€136.01
ΑΡΙΘΜΟΙ 229-749 Πολλαπλή μονάδα 1 Σταθμός 3/4 Npt | AC9QRR 3JCD5 229-7493.5 "Πλήρες μέγεθος μπλοκ πολλαπλών9.375 "13"€255.74
ΑΡΙΘΜΟΙ 229-748 Πολλαπλή μονάδα 1 Σταθμός 1/2 Npt | AC9QRT 3JCD6 229-7483.5 "Πλήρες μέγεθος μπλοκ πολλαπλών9.375 "13"€273.55
ΑΡΙΘΜΟΣ 229-881 Πολλαπλασιασμός 1 Σταθμός 3/4 Npt | AC9QRX 3JCE1 229-8812.625 "Κοινή εξάτμιση υπο-βάσης7.625 "12.62 "€374.96
ΑΡΙΘΜΟΣ 229-880 Πολλαπλή μονάδα 1 Σταθμός 1/2 Npt | AC9QRY 3JCE2 229-8802.625 "Κοινή εξάτμιση υπο-βάσης7.625 "12.62 "€242.72
ΑΡΙΘΜΟΙ 229-524 Πολλαπλοί Σταθμοί 2 Σταθμοί 10-32 Unf-b | AC9QUQ 3JCJ8 229-5241"Συγκρότημα πολλαπλών σωληνώσεων1.84 "22"€58.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUMATICS 229-718 Manifold Block 1 Station 1/8 Npt
€52.95 /μονάδα