Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΡΙΘΜΟΙ 203-361 Sub Base 1 Σταθμός 3/8 Npt | AC9QPR 3JAZ6

NUMATICS 203-361 Υπο Βάση 1 Σταθμός 3/8 Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9QPR Πρότυπο: 203-361Cross Ref: 3JAZ6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€76.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚοινή εξάτμιση δευτερεύουσας βάσης
Cv1.5
Ύψος1 9 / 16 "
Μήκος4.125 "
Θύρα NPT3/8 ίντσες
Αριθμός Σταθμών1
Πλάτος2.187 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3735
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8481909085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίδοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ΑΡΙΘΜΟΙ 203-441 Sub Base 1 Σταθμός 1/4 Npt | AC9QNY 3JAX7 203-4411.5 "Κοινή εξάτμιση δευτερεύουσας βάσης4 9 / 16 "2"€75.30
ΑΡΙΘΜΟΙ 203-439 Υπο-Βάση 1 Σταθμός 1/4 Npt | AC9QNZ 3JAX8 203-4391.5 "Ατομική εξάτμιση Subbase4 9 / 16 "2"€77.81
ΑΡΙΘΜΟΙ 203-359 Υποβάση 1 Σταθμός 3/8 Npt | AC9QPT 3JAZ7 203-3591 9 / 16 "Ατομική εξάτμιση Subbase4.125 "2.187 "€84.11
ΑΡΙΘΜΟΙ 203-503 Sub Base 1 Σταθμός 3/4 Npt | AC9QTB 3JCE5 203-5032 1 / 16 "Κοινή εξάτμιση υπο-βάσης7.25 "3.38 "€138.43
ΑΡΙΘΜΟΙ 203-495 Υποβάση 1 Σταθμός 1/2 Npt | AC9QTC 3JCE6 203-4952 1 / 16 "Κοινή εξάτμιση υπο-βάσης7.25 "3.38 "€185.36
ΑΡΙΘΜΟΙ 203-501 Υπο βάση 1 Σταθμός 3/4 Npt | AC9QTD 3JCE7 203-5012 1 / 16 "Ατομική εξάτμιση υπο-βάσης7.25 "3.38 "€190.12
ΑΡΙΘΜΟΙ 203-493 Υπο-βάση 1 Σταθμός 1/2 Npt | AC9QTE 3JCE8 203-4932 1 / 16 "Ατομική εξάτμιση υπο-βάσης7.25 "3.38 "€164.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUMATICS 203-361 Υπο Βάση 1 Σταθμός 3/8 Npt
€76.43 /μονάδα