Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΡΙΘΜΟΙ 203-441 Sub Base 1 Σταθμός 1/4 Npt | AC9QNY 3JAX7

NUMATICS 203-441 Υπο Βάση 1 Σταθμός 1/4 Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9QNY Πρότυπο: 203-441Cross Ref: 3JAX7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€75.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚοινή εξάτμιση δευτερεύουσας βάσης
Cv1.0
Ύψος1.5 "
Μήκος4 9 / 16 "
Θύρα NPT1/4 ίντσες
Αριθμός Σταθμών1
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3105
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8481909040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίδοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ΑΡΙΘΜΟΙ 203-439 Υπο-Βάση 1 Σταθμός 1/4 Npt | AC9QNZ 3JAX8 203-4391.5 "Ατομική εξάτμιση Subbase4 9 / 16 "2"€77.81
ΑΡΙΘΜΟΙ 203-361 Sub Base 1 Σταθμός 3/8 Npt | AC9QPR 3JAZ6 203-3611 9 / 16 "Κοινή εξάτμιση δευτερεύουσας βάσης4.125 "2.187 "€76.43
ΑΡΙΘΜΟΙ 203-359 Υποβάση 1 Σταθμός 3/8 Npt | AC9QPT 3JAZ7 203-3591 9 / 16 "Ατομική εξάτμιση Subbase4.125 "2.187 "€84.11
ΑΡΙΘΜΟΙ 203-503 Sub Base 1 Σταθμός 3/4 Npt | AC9QTB 3JCE5 203-5032 1 / 16 "Κοινή εξάτμιση υπο-βάσης7.25 "3.38 "€138.43
ΑΡΙΘΜΟΙ 203-495 Υποβάση 1 Σταθμός 1/2 Npt | AC9QTC 3JCE6 203-4952 1 / 16 "Κοινή εξάτμιση υπο-βάσης7.25 "3.38 "€185.36
ΑΡΙΘΜΟΙ 203-501 Υπο βάση 1 Σταθμός 3/4 Npt | AC9QTD 3JCE7 203-5012 1 / 16 "Ατομική εξάτμιση υπο-βάσης7.25 "3.38 "€190.12
ΑΡΙΘΜΟΙ 203-493 Υπο-βάση 1 Σταθμός 1/2 Npt | AC9QTE 3JCE8 203-4932 1 / 16 "Ατομική εξάτμιση υπο-βάσης7.25 "3.38 "€164.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUMATICS 203-441 Υπο Βάση 1 Σταθμός 1/4 Npt
€75.30 /μονάδα