Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ένσφαιρο ρουλεμάν NTN MUCNFL207-23 1-7/16 ίντσας | AE6KXE 5TPX0

NTN Ένσφαιρο ρουλεμάν MUCNFL207-23 1-7/16 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6KXE Μοντέλο: MUCNFL207-23Cross Ref: 5TPX0

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€497.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεωμένο ρουλεμάν
Φορτίο υλικόΑτσάλι
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Μέγεθος οπής μπουλονιού13mm
Μέγεθος κοχλίαM12
Μπόρε Ντιά.1.437 "
ΧρώμαΆσπρο
Διάσταση A6.437 "
Διάσταση Β1-11 / 16 "
Διάσταση Ε5.125 "
Διάσταση G41 / 64 "
Διάσταση L3-35 / 64 "
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου4,950 λίβρες
φινίρισμαΝ/Α
Στέγαση ΥλικόΑΒΤ
Κύριο θέμαΡουλεμάν
Εισαγωγή υλικού52100 χάλυβας χρωμίου
Εισαγωγή τύπουΜπάλα
Τύπος κλειδώματοςΡυθμίστε τη βίδα
Κέντρο τοποθέτησης οπών130mm
Αριθμός μπουλονιών2
συνολικό ύψος43.4mm
Συνολικό μήκος163mm
συνολικό πλάτος90mm
Χωρητικότητα στατικού φορτίου2,770 λίβρες
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 230 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6615
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ8483204040
Χώρα ΠροέλευσηςFR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΕΜέγεθος οπής μπουλονιούΜέγεθος κοχλίαΔιάσταση GΔιάσταση ΗΔιάσταση JΔυναμική χωρητικότητα φορτίουφινίρισμαΤιμή
NTN SUCFL206-20N Έδραση με ρουλεμάν 1-1 / 4 ίντσες AA2AGD 10A180 SUCFL206-20Ν-16mm39 "-80mm36 "3,400 λίβρεςChrome€430.34
NTN SUCFL207-22 Έδρανο ρουλεμάν 1-3 / 8 ίντσας | AA2GQH 10Η879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 λίβρεςChrome€608.32
NTN SUCFL207-22N Έδραση με ρουλεμάν 1-3 / 8 ίντσες | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22Ν-16mm39 "-90mm130mm4,520 λίβρεςChrome€618.75
NTN SUCFL207-23N Έδρανο με ρουλεμάν 1-7 / 16 ίντσας AA2GQK 10H883 SUCFL207-23Ν-16mm39 "-90mm130mm4,520 λίβρεςChrome€634.97
NTN SUCF205-16N Έδραση με ρουλεμάν 1 ίντσα AA2GQL 10H886 SUCF205-16Ν-12mmM10--70mm2,475 λίβρεςChrome€285.47
NTN SUCF206-20N Έδραση με ρουλεμάν 1-1 / 4 ίντσα AA2GQM 10Η889 SUCF206-20Ν-12mmM10--83mm3,400 λίβρεςChrome€469.14
NTN SUCF207-22 Έδρανο ρουλεμάν 1-3 / 8 ίντσας | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 λίβρεςChrome€670.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NTN Ένσφαιρο ρουλεμάν MUCNFL207-23 1-7/16 ίντσας
€497.60 /μονάδα