WINSMITH E35MWNS 80: 1 56C Μειωτής ταχύτητας C-face 56c 80 1 | AD7RKP 4GAP4

WINSMITH E35MWNS 80:1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 80 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7RKP Μοντέλο: E35MWNS 80: 1 56CCross Ref: 4GAP4

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,563.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωτής ταχύτητας
Μπόρε Ντιά.1.75 "
DutyΠλύση
φινίρισμαΕποξειδικό σύστημα επίστρωσης
κορνίζα56C
Τύπος εργαλείουΣκουλήκι
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
RPM εισόδου1725
ΛίπανσηMobil Glygoyle (R) 460
Μέγιστη. Εισαγωγή HP1
Μέγιστη. Ροπή εξόδου2146 ίντσες-lb.
Μέγιστη. Ροπή2146 ίντσες-lb.
ΒάσηΠαγκόσμιος
Ονομαστικό RPM εξόδου22
Ονομαστική αναλογία80:1
Αριθμός σταδίων1
Άξονας εξόδου Dia.1.75 "
Ύψος άξονα εξόδου4"
Ροπή εξόδου @ 1 HP2146 ίντσες-lb.
Ροπή εξόδου @ 3/4 HP1609 ίντσες-lb.
Υπερφόρτωση φορτίου2130 λίβρες
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
Προσανατολισμός άξοναΟρθή γωνία
Ενιαία / διπλή έξοδοςΔιπλή έξοδος
Τύπος μειωτήρα ταχύτηταςΓ-πρόσωπο
Απόσταση κέντρου σκουληκιών3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.8
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)37.59
Πλάτος πλοίου (cm)38.61
Κωδικός ΕΣ8483905000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος άξονα εξόδουΜπόρε Ντιά.κορνίζαΡοπή εξόδου @ 1 HPΡοπή εξόδου @ 1.5 HPΡοπή εξόδου @ 1/2 HPΡοπή εξόδου @ 1/3 HPΡοπή εξόδου @ 1/4 HPΤιμή
WINSMITH E24MWNS 100: 1 56C Μειωτής ταχύτητας C-face 56c 100 1 | AD7RKJ 4GAN8 E24MWNS 100: 1 56C2.875 "1.25 "56C----533 ίντσες-lb.€1,205.73
WINSMITH E26MWNS 100: 1 56C Μειωτής ταχύτητας C-face 56c 100 1 | AD7RKK 4GAN9 E26MWNS 100: 1 56C3.125 "1.25 "56C---744 ίντσες-lb.564 ίντσες-lb.€1,360.26
WINSMITH E35MWNS 100: 1 56C Μειωτής ταχύτητας C-face 56c 100 1 | AD7RKL 4GAP1 E35MWNS 100: 1 56C4"1.75 "56C--1243 ίντσες-lb.821 ίντσες-lb.-€1,504.83
WINSMITH E24MWNS 80: 1 56C Μειωτής ταχύτητας C-face 56c 80 1 | AD7RKM 4GAP2 E24MWNS 80: 1 56C2.875 "1.25 "56C---638 ίντσες-lb.484 ίντσες-lb.€1,133.62
WINSMITH E26MWNS 80: 1 56C Μειωτής ταχύτητας C-face 56c 80 1 | AD7RKN 4GAP3 E26MWNS 80: 1 56C3.125 "1.25 "56C--979 ίντσες-lb.646 ίντσες-lb.-€1,360.26
WINSMITH E13MWNS 60: 1 56C Μειωτής ταχύτητας C-face 56c 60 1 | AD7RKQ 4GAP5 E13MWNS 60: 1 56C1.75 "3 / 4 "56C-----€865.36
WINSMITH E17MWNS 60: 1 56C Μειωτής ταχύτητας C-face 56c 60 1 | AD7RKR 4GAP6 E17MWNS 60: 1 56C2.125 "1"56C----386 ίντσες-lb.€987.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WINSMITH E35MWNS 80:1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 80 1
€1,563.46 /μονάδα