Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NTN 6012LLUC3 / L627 Ακτινικό ρουλεμάν Πιεσμένο χάλυβα 18mm W AE2YAH 4ZXE1

NTN 6012LLUC3/L627 Radial Ball Bearing Pressed Steel 18mm W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2YAH Μοντέλο: 6012LLUC3/L627Cross Ref: 4ZXE1
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
€109.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑκτινικό ρουλεμάν
Ανοχή ABEC1
Φορτίο υλικόΑτσάλι
Τύπος ρουλεμάνΔιπλή επαφή σφραγισμένη
Μπόρε Ντιά.60mm
Αντοχή ανοχής+ 0 / -0.015 mm
Υλικό κλουβιώνΠρεσαριστός χάλυβας
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου6,600 λίβρες
ΛίπανσηΓράσο Polyrex EM
Μέγιστη. RPM4,100
Εκτός Dia.95 mm
Εκτός Dia. Ανοχή+ 0 / -0.015 mm
Υλικό σφραγίδαςNBR
Χωρητικότητα στατικού φορτίου5,200 λίβρες
Θερμ. Εύρος-13 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Πλάτος18mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ8482105052
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜπόρε Ντιά.Αντοχή ανοχήςΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. RPMΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΧωρητικότητα στατικού φορτίουΤιμή
NTN 6000LLUC3 / L627 Ακτινικό ρουλεμάν Πιεσμένο χάλυβα 8mm W | AE2XZG 4ZXA4 6000LLUC3 / L6278mm10mm+ 0 / -0.008 mm1,030 λίβρες21,00026mm+ 0 / -0.009 mm440 λίβρες€21.45
NTN 6001LLUC3 / L627 Ακτινικό ρουλεμάν Πιεσμένο χάλυβα 8mm W | AE2XZJ 4ZXA6 6001LLUC3 / L6278mm12mm+ 0 / -0.008 mm1,150 λίβρες18,00028mm+ 0 / -0.009 mm540 λίβρες€27.31
NTN 6002LLUC3 / L627 Ακτινικό ρουλεμάν Πιεσμένο χάλυβα 9mm W | AE2XZL 4ZXA8 6002LLUC3 / L6279mm15mm+ 0 / -0.008 mm1,260 λίβρες15,00032 mm+ 0 / -0.011 mm635 λίβρες€39.07
NTN 6003LLUC3 / L627 Ακτινικό ρουλεμάν Πιεσμένο χάλυβα 10mm W | AE2XZN 4ZXC1 6003LLUC3 / L62710mm17mm+ 0 / -0.008 mm1,530 λίβρες14,00035mm+ 0 / -0.011 mm755 λίβρες€31.46
NTN 6004LLUC3 / L627 Ακτινικό ρουλεμάν Πιεσμένο χάλυβα 12mm W AE2XZQ 4ZXC3 6004LLUC3 / L62712mm20mm+ 0 / -0.01 mm2,110 λίβρες11,00042mm+ 0 / -0.011 mm1,140 λίβρες€39.05
NTN 6005LLUC3 / L627 Ακτινικό ρουλεμάν Πιεσμένο χάλυβα 12mm W | AE2XZT 4ZXC5 6005LLUC3 / L62712mm25mm+ 0 / -0.01 mm2,260 λίβρες9,40047mm+ 0 / -0.011 mm1,320 λίβρες€58.49
NTN 6006LLUC3/L627 Ακτινωτό ρουλεμάν με πίεση χάλυβα 13mm W | AE2XZV 4ZXC7 6006LLUC3 / L62713mm30mm+ 0 / -0.01 mm2,970 λίβρες7,70055mm+ 0 / -0.013 mm1,860 λίβρες€66.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NTN 6012LLUC3/L627 Radial Ball Bearing Pressed Steel 18mm W
€109.25 /μονάδα