Ακτινικό ρουλεμάν διπλής επαφής NTN | Ελλάδα

NTN Διπλή επαφή με σφραγισμένο ακτινικό ρουλεμάν


Φίλτρα
ΕπιλέξτεΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Αντοχή ανοχήςΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΜέγ. σ.α.λΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΧωρητικότητα στατικού φορτίουΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
6200LLUC3 / L627
10mm+ 0 / -0.008 mm1,150 λίβρες18,00030mm+ 0 / -0.009 mm540 λίβρες9mm€17.35
A
6001JRXUC3
10mm+ 0 / -0.008 mm1,030 λίβρες21,00026mm+ 0 / -0.009 mm440 λίβρες8mm€18.09
A
6300LLUC3 / L627
10mm+ 0 / -0.008 mm1,840 λίβρες16,00035mm+ 0 / -0.011 mm785 λίβρες11mm€26.76
A
6001LLUC3 / L627
12mm+ 0 / -0.008 mm1,150 λίβρες18,00028mm+ 0 / -0.009 mm540 λίβρες8mm€24.75
A
6301LLUC3 / L627
12mm+ 0 / -0.008 mm2,180 λίβρες15,00037mm+ 0 / -0.011 mm940 λίβρες12mm€23.49
A
6201LLUC3 / L627
12mm+ 0 / -0.008 mm1,370 λίβρες16,00032 mm+ 0 / -0.011 mm615 λίβρες10mm€16.91
A
6302LLUC3 / L627
15mm+ 0 / -0.008 mm2,570 λίβρες12,00042mm+ 0 / -0.011 mm1,220 λίβρες13mm€24.30
A
6002LLUC3 / L627
15mm+ 0 / -0.008 mm1,260 λίβρες15,00032 mm+ 0 / -0.011 mm635 λίβρες9mm€34.41
A
6202LLUC3 / L627
15mm+ 0 / -0.008 mm1,740 λίβρες15,00035mm+ 0 / -0.011 mm805 λίβρες11mm€13.57
A
6203LLUC3 / L627
17mm+ 0 / -0.008 mm2,160 λίβρες12,00040mm+ 0 / -0.011 mm1,030 λίβρες12mm€17.79
A
6303LLUC3 / L627
17mm+ 0 / -0.008 mm3,050 λίβρες11,00047mm+ 0 / -0.011 mm1,470 λίβρες14mm€36.27
A
6003LLUC3 / L627
17mm+ 0 / -0.008 mm1,530 λίβρες14,00035mm+ 0 / -0.011 mm755 λίβρες10mm€28.51
A
6004LLUC3 / L627
20mm+ 0 / -0.01 mm2,110 λίβρες11,00042mm+ 0 / -0.011 mm1,140 λίβρες12mm€35.70
A
6204LLUC3 / L627
20mm+ 0 / -0.01 mm2,890 λίβρες10,00047mm+ 0 / -0.011 mm1,500 λίβρες14mm€18.65
A
6304LLUC3 / L627
20mm+ 0 / -0.01 mm3,600 λίβρες10,00052mm+ 0 / -0.013 mm1,770 λίβρες15mm€36.73
A
6305LLUC3 / L627
25mm+ 0 / -0.01 mm4,750 λίβρες8,10062mm+ 0 / -0.013 mm2,460 λίβρες17mm€36.98
A
6205LLUC3 / L627
25mm+ 0 / -0.01 mm3,150 λίβρες8,90052mm+ 0 / -0.013 mm1,770 λίβρες15mm€33.02
A
6005LLUC3 / L627
25mm+ 0 / -0.01 mm2,260 λίβρες9,40047mm+ 0 / -0.011 mm1,320 λίβρες12mm€51.03
A
6306LLUC3 / L627
30mm+ 0 / -0.01 mm6,000 λίβρες6,60072mm+ 0 / -0.013 mm3,400 λίβρες19mm€79.71
A
6006LLUC3 / L627
30mm+ 0 / -0.01 mm2,970 λίβρες7,70055mm+ 0 / -0.013 mm1,860 λίβρες13mm€58.23
A
6206LLUC3 / L627
30mm+ 0 / -0.01 mm4,400 λίβρες7,30062mm+ 0 / -0.013 mm2,540 λίβρες16mm€34.60
A
6007LLUC3 / L627
35mm+ 0 / -0.012 mm3,600 λίβρες6,80062mm+ 0 / -0.013 mm2,310 λίβρες14mm€54.15
A
6307LLUC3 / L627
35mm+ 0 / -0.012 mm7,500 λίβρες6,00080 mm+ 0 / -0.013 mm4,300 λίβρες21mm€69.86
A
6207LLUC3 / L627
35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 λίβρες6,30072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 λίβρες17mm€49.04
A
6208LLUC3 / L627
40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 λίβρες5,60080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 λίβρες18mm€72.76
A
6308LLUC3 / L627
40mm+ 0 / -0.012 mm9,150 λίβρες5,30090mm+ 0 / -0.015 mm5,400 λίβρες23mm€103.51
A
6008LLUC3 / L627
40mm+ 0 / -0.012 mm3,750 λίβρες6,10068mm+ 0 / -0.013 mm2,590 λίβρες15mm€74.75
A
6209LLUC3 / L627
45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 λίβρες5,20085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 λίβρες19mm€84.42
A
6309LLUC3 / L627
45mm+ 0 / -0.012 mm11,900 λίβρες4,700100mm+ 0 / -0.015 mm7,200 λίβρες25mm€100.96
A
6009LLUC3/5C
45mm+ 0 / -0.012 mm4,700 λίβρες5,40075mm+ 0 / -0.013 mm3,400 λίβρες16mm€84.87
A
6310LLUC3 / L627
50mm+ 0 / -0.012 mm13,900 λίβρες4,200110mm+ 0 / -0.015 mm8,600 λίβρες27mm€115.72
A
6010LLUC3 / L627
50mm+ 0 / -0.012 mm4,900 λίβρες5,00080 mm+ 0 / -0.013 mm3,750 λίβρες16mm€76.23
A
6210LLUC3 / L627
50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 λίβρες4,70090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 λίβρες20mm€88.36
A
6211LLUC3 / L627
55mm+ 0 / -0.015 mm9,750 λίβρες4,300100mm+ 0 / -0.015 mm6,550 λίβρες21mm€95.76
A
6011LLUC3 / L627
55mm+ 0 / -0.015 mm6,350 λίβρες4,50090mm+ 0 / -0.015 mm4,800 λίβρες18mm€99.05
A
6311LLUC3 / L627
55mm+ 0 / -0.015 mm16,100 λίβρες3,900120mm+ 0 / -0.015 mm10,100 λίβρες29mm€221.81
A
6012LLUC3 / L627
60mm+ 0 / -0.015 mm6,600 λίβρες4,10095 mm+ 0 / -0.015 mm5,200 λίβρες18mm€95.87
A
6212LLUC3 / L627
60mm+ 0 / -0.015 mm11,800 λίβρες3,800110mm+ 0 / -0.015 mm8,150 λίβρες22mm€127.61
A
6312LLUC3 / L627
60mm+ 0 / -0.015 mm18,400 λίβρες3,600130mm+ 0 / -0.018 mm11,700 λίβρες31mm€250.41

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;