Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NTN 6001LLUC3 / L627 Ακτινικό ρουλεμάν Πιεσμένο χάλυβα 8mm W | AE2XZJ 4ZXA6

NTN 6001LLUC3/L627 Radial Ball Bearing Pressed Steel 8mm W

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2XZJ Μοντέλο: 6001LLUC3/L627Cross Ref: 4ZXA6
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
€25.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑκτινικό ρουλεμάν
Ανοχή ABEC1
Φορτίο υλικόΑτσάλι
Τύπος ρουλεμάνΔιπλή επαφή σφραγισμένη
Μπόρε Ντιά.12mm
Αντοχή ανοχής+ 0 / -0.008 mm
Υλικό κλουβιώνΠρεσαριστός χάλυβας
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου1,150 λίβρες
ΛίπανσηΓράσο Polyrex EM
Μέγιστη. RPM18,000
Εκτός Dia.28mm
Εκτός Dia. Ανοχή+ 0 / -0.009 mm
Υλικό σφραγίδαςNBR
Χωρητικότητα στατικού φορτίου540 λίβρες
Θερμ. Εύρος-13 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Πλάτος8mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8482105044
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜπόρε Ντιά.Αντοχή ανοχήςΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. RPMΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΧωρητικότητα στατικού φορτίουΤιμή
NTN 6000LLUC3 / L627 Ακτινικό ρουλεμάν Πιεσμένο χάλυβα 8mm W | AE2XZG 4ZXA4 6000LLUC3 / L6278mm10mm+ 0 / -0.008 mm1,030 λίβρες21,00026mm+ 0 / -0.009 mm440 λίβρες€21.75
NTN 6002LLUC3 / L627 Ακτινικό ρουλεμάν Πιεσμένο χάλυβα 9mm W | AE2XZL 4ZXA8 6002LLUC3 / L6279mm15mm+ 0 / -0.008 mm1,260 λίβρες15,00032 mm+ 0 / -0.011 mm635 λίβρες€33.46
NTN 6003LLUC3 / L627 Ακτινικό ρουλεμάν Πιεσμένο χάλυβα 10mm W | AE2XZN 4ZXC1 6003LLUC3 / L62710mm17mm+ 0 / -0.008 mm1,530 λίβρες14,00035mm+ 0 / -0.011 mm755 λίβρες€28.90
NTN 6004LLUC3 / L627 Ακτινικό ρουλεμάν Πιεσμένο χάλυβα 12mm W AE2XZQ 4ZXC3 6004LLUC3 / L62712mm20mm+ 0 / -0.01 mm2,110 λίβρες11,00042mm+ 0 / -0.011 mm1,140 λίβρες€33.43
NTN 6005LLUC3 / L627 Ακτινικό ρουλεμάν Πιεσμένο χάλυβα 12mm W | AE2XZT 4ZXC5 6005LLUC3 / L62712mm25mm+ 0 / -0.01 mm2,260 λίβρες9,40047mm+ 0 / -0.011 mm1,320 λίβρες€50.06
NTN 6006LLUC3/L627 Ακτινωτό ρουλεμάν με πίεση χάλυβα 13mm W | AE2XZV 4ZXC7 6006LLUC3 / L62713mm30mm+ 0 / -0.01 mm2,970 λίβρες7,70055mm+ 0 / -0.013 mm1,860 λίβρες€56.83
NTN 6007LLUC3 / L627 Ακτινικό ρουλεμάν Πιεσμένο χάλυβα 14mm W | AE2XZX 4ZXC9 6007LLUC3 / L62714mm35mm+ 0 / -0.012 mm3,600 λίβρες6,80062mm+ 0 / -0.013 mm2,310 λίβρες€52.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NTN 6001LLUC3/L627 Radial Ball Bearing Pressed Steel 8mm W
€25.08 /μονάδα