A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Ύψος εκκένωσης (In.): 18.75 , Πλάτος εκφόρτισης (In.): 16.75 , Φινίρισμα κατοικίας: Κανένας , Μήκος κατοικίας: 26.875 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Πλάτος στέγασης: 16.75 " , Hz: 60 , Inlet Dia.: 18-5 / 16 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. RPM ανεμιστήρα: 670 , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 150 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Θέση τοποθέτησης: Οριζόντια άξονα ανεμιστήρα , Διάμετρος άξονα: 1" , Τύπος: Μονάδα κίνησης ζώνης, Μία μπροστινή καμπύλη εισόδου με πακέτο κίνησης , Διάμετρος τροχού: 17 13 / 16 " , Υλικό τροχού: Ατσάλι , Πλάτος τροχού: 13 "
Φυσητήρες ιμάντα κίνησης με πακέτο δίσκου, μη συναρμολογημένοι
Οι φυσητήρες κίνησης με ιμάντα Dayton είναι κατάλληλοι για εφαρμογές μεταφοράς αέρα σε συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού και εξαερισμού. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν δυναμικά ισορροπημένους τροχούς από χάλυβα με καμπύλη προς τα εμπρός για την πρόκληση μεγάλου όγκου αέρα με ελάχιστες ταχύτητες περιστροφής, με αποτέλεσμα μια πιο αθόρυβη λειτουργία. Διαθέτουν περίβλημα από γαλβανισμένο χάλυβα για δομική ακαμψία, αντοχή στη διάβρωση και μακροχρόνια απόδοση. Διαθέτουν μονοφασικό ή τριφασικό κινητήρα με ανοιχτό περίβλημα που δεν στάζει για να κυκλοφορεί ψυχρός αέρας και να εμποδίζει τα σταγονίδια νερού να πέσουν στον κινητήρα και να καταστρέψουν τα κινούμενα μέρη. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους φυσητήρες μονής εισαγωγής με καμπύλη προς τα εμπρός, που διατίθενται σε ταχύτητες ανεμιστήρα που κυμαίνονται από 470 έως 670 σ.α.λ.