DAYTON 7HR45 Φυσητήρας 18 1/8 In | AF3LKK

DAYTON 7HR45 Blower 18 1/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3LKK Μοντέλο: 7HR45

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,036.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα590
CFM @ 0.125 ίντσες. SP5800
CFM @ 0.250 ίντσες. SP5460
CFM @ 0.500 ίντσες. SP4560
CFM @ 0.750 ίντσες. SP3210
CFM @ 1.000 ίντσες. SP1060
Ύψος εκφόρτισης (σε.)18.75
Πλάτος εκφόρτισης (In.)16.75
Πλήρες φορτίο21.0 / 11.3-10.5
Φινίρισμα στέγασηςΚανένας
Ύψος στέγασης29 1 / 16 "
Μήκος στέγασης26.875 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης16.75 "
Hz60
Εισαγωγή Dia.18-5 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Στροφές ανεμιστήρα670
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.150 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP2
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραCapacitor-Start, Capacitor-Run
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια άξονα ανεμιστήρα
Φάση1
ΠεριστροφήCW Προβολή πλευράς δίσκου
Shaft Dia.1"
ΧαρακτηριστικάΜονάδα κίνησης ζώνης, Μία μπροστινή καμπύλη εισόδου με πακέτο κίνησης
Τάση115/230
Διάμετρος τροχού17 13 / 16 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72.9639
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος στέγασηςΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.125 ίντσες. SPΚινητήρας HPΜόνωση κινητήραΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΦάσηΤιμή
DAYTON 7HR43 Φυσητήρας 18 1/8 In | AF3LKH 7HR4329 1 / 16 "47044401κατηγορίας Β1725Πυκνωτής-Έναρξη1€2,535.25
DAYTON 7HR51 Φυσητήρας 18 1/8 In | AF3LKR 7HR5129 1 / 16 "47044401Κατηγορία ΣΤ1735Φάση 33€2,872.46
DAYTON 7HR52 Φυσητήρας 18 1/8 In | AF3LKT 7HR5229 1 / 16 "53551801.5Κατηγορία ΣΤ1735Φάση 33€2,936.01
DAYTON 7HR53 Φυσητήρας 18 1/8 In | AF3LKU 7HR5329 1 / 16 "59058002Κατηγορία ΣΤ1735Φάση 33€2,944.42
DAYTON 7HR54 Φυσητήρας 18 1/8 In | AF3LKV 7HR5429 1 / 16 "67066803Κατηγορία ΣΤ1750Φάση 33€3,174.52
DAYTON 7HR76 Φυσητήρας 18 1/8 In | AF3LLU 7HR7615.25 "47044401κατηγορίας Β1725Πυκνωτής-Έναρξη1€2,679.32
DAYTON 7HR78 Blower 18 1/8 In | AF3LLW 7HR7815.25 "59058002κατηγορίας Β1725Capacitor-Start, Capacitor-Run1€3,180.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7HR45 Blower 18 1/8 In
€3,036.05 /μονάδα