HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Συνδυαστικές συσκευές


Φίλτρα
Ύψος: 0.88 " , Μήκος: 3.28 " , Αριθμός Πολωνών: 2-πόλο , Αριθμός καλωδίων: 3-καλώδιο , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση , Φάση: Μονοφασική , Τάση: 120 / 240 VAC , Αξιολόγηση τάσης: 125 / 250 V , Πλάτος: 1.5 " , Μέγεθος καλωδίου: # 14 AWG έως # 10 AWG
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΧρώμαΣυνδεσιμότηταCurrent RatingΜέγιστη. ιπποδύναμηΔιαμόρφωση NEMAΑξιολόγηση NEMAΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL7371
10ΚαστανόΑκροδέκτες βίδας15/10 Α, 15 Α0.55-15R5-15R€102.11
B
HBL5492I
20ΕλεφαντόδοντοΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 2025-20R, 6-20R5-20R, 6-20R€89.33

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;