Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORTON ABRASIVES 66253179147 Τροχός αποκοπής 16 ίντσες Διάμετρος Ζιρκόνια Αλουμίνα / Οξείδιο αλουμινίου 24g Μαύρο | AF8LAQ 26ZW22

NORTON ABRASIVES 66253179147 Τροχός αποκοπής 16 ίντσες διάμετρος ζιρκονία αλουμίνα / οξείδιο αλουμινίου 24g μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8LAQ Μοντέλο: 66253179147Cross Ref: 26ZW22

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€131.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός αποκοπής
Λειαντικό υλικόΖιρκονία Αλουμίνα / Οξείδιο Αλουμινίου
Μέγεθος κληματαριάς1"
Τύπος ομολόγουΡητίνη
ΧρώμαΜαύρη
Διάμετρος16 "
ΒαθμόςΈξτρα χοντρή
χαλίκι24
ΣκληρότηταΣκληρό (V)
Μέγιστη. RPM3820
ΧαρακτηριστικάΧυτήριο X w / Bluefire
Πάχος5 / 32 "
ΧαρακτηριστικάΠληκτρολογήστε 1
Τύπος τροχού1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.413
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)53.85
Πλάτος πλοίου (cm)52.32
Κωδικός ΕΣ6804221000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΛειαντικό υλικόΜέγεθος κληματαριάςΔιάμετροςΒαθμόςχαλίκιΣκληρότηταΜέγιστη. RPMPkg. Ποσ.Τιμή
NORTON ABRASIVES 66253422205 Τροχός αποκοπής 16 ίντσες Διάμετρος Οξείδιο αλουμινίου 24 Grit Pk10 | AF8KWC 26ZW12 662534222055 / 32 "Οξείδιο αργιλίου1"16 "Έξτρα χοντρή24Σκληρό (Τ)382010€2,849.08
ΛΕΥΚΑ NORTON 69078650380 Τροχός αποκοπής 20 ίντσες Διάμετρος Οξείδιο αλουμινίου 20 Grit Pk10 | AF8KWD 26ZW14 690786503803 / 16 "Οξείδιο αργιλίου1"20 "Έξτρα χοντρή20Σκληρό (Υ)271010€3,707.85
ΛΕΥΚΑ NORTON 69078650375 Τροχός αποκοπής 20 ίντσες Διάμετρος Οξείδιο αλουμινίου 24 Grit Pk10 | AF8LAG 26ZW07 690786503755 / 32 "Οξείδιο αργιλίου1"20 "Έξτρα χοντρή24Σκληρό (Υ)271010€3,995.85
NORTON ABRASIVES 66253322863 Τροχός αποκοπής 13-3 / 4 ίντσες Διάμετρος Οξείδιο αλουμινίου 100g Pk10 | AF8LAH 26ZW15 662533228630.098 "Οξείδιο αργιλίου1.25 "13.75 "Μεταλλουργική100Μεσαίο (J)277010€609.59
NORTON ABRASIVES 66253322151 Τροχός αποκοπής 12 ίντσες Διάμετρος Οξείδιο αλουμινίου 100 Grit Pk10 | AF8LAJ 26ZW16 662533221510.078 "Οξείδιο αργιλίου1.25 "12 "Μεταλλουργική100Μεσαίο (J)382010€497.56
NORTON ABRASIVES 66253117879 Cut-off Wheel 10 Inch Diameter Oxide Aluminium 100 Grit Pk10 | AF8LAK 26ZW17 662531178790.063 "Οξείδιο αργιλίου1.25 "10 "Μεταλλουργική100Μεσαίο (J)350010€440.34
NORTON ABRASIVES 66253322152 Τροχός αποκοπής 12 ίντσες Διάμετρος Οξείδιο αλουμινίου 100 Grit Pk10 | AF8LAL 26ZW18 662533221520.078 "Οξείδιο αργιλίου1.25 "12 "Μεταλλουργική100Μεσαίο (J)382010€443.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253179147 Τροχός αποκοπής 16 ίντσες διάμετρος ζιρκονία αλουμίνα / οξείδιο αλουμινίου 24g μαύρο
€131.53 /μονάδα