NORTON ABRASIVES Τροχοί παντός σκοπού


Φίλτρα
Χρώμα: Μαύρη , Τύπος: Πληκτρολογήστε 1 , Τύπος τροχού: 1
ΣτυλΜοντέλοΠάχοςΛειαντικό υλικόΜέγεθος κληματαριάςΔιάμετροςΒαθμόςχαλίκιΣκληρότηταΜέγιστη. RPMPkg. Ποσ.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
66253117879
0.063 "Οξείδιο αργιλίου1.25 "10 "Μεταλλουργική100Μεσαίο (J)350010€440.34
B
66253117880
0.063 "Οξείδιο αργιλίου1.25 "10 "Μεταλλουργική100Μεσαίο (J)350010€447.80
C
66253322152
0.078 "Οξείδιο αργιλίου1.25 "12 "Μεταλλουργική100Μεσαίο (J)382010€443.74
D
66253322151
0.078 "Οξείδιο αργιλίου1.25 "12 "Μεταλλουργική100Μεσαίο (J)382010€497.56
E
66253322863
0.098 "Οξείδιο αργιλίου1.25 "13.75 "Μεταλλουργική100Μεσαίο (J)277010€609.59
F
66253179191
1 / 8 "Οξείδιο αργιλίου1"14 "Έξτρα χοντρή24Σκληρό (V)43651€76.72
G
69078650380
3 / 16 "Οξείδιο αργιλίου1"20 "Έξτρα χοντρή20Σκληρό (Υ)271010€3,707.85
H
66253179367
3 / 16 "Οξείδιο αργιλίου1"20 "Έξτρα χοντρή24Σκληρό (V)27101€164.59
I
66253422205
5 / 32 "Οξείδιο αργιλίου1"16 "Έξτρα χοντρή24Σκληρό (Τ)382010€2,849.08
J
66253179147
5 / 32 "Ζιρκονία Αλουμίνα / Οξείδιο Αλουμινίου1"16 "Έξτρα χοντρή24Σκληρό (V)38201€131.53
H
66253179148
5 / 32 "Οξείδιο αργιλίου1"16 "Έξτρα χοντρή24Σκληρό (V)38201€110.59
K
69078650375
5 / 32 "Οξείδιο αργιλίου1"20 "Έξτρα χοντρή24Σκληρό (Υ)271010€3,995.85

Τροχοί παντός σκοπού

Οι τροχοί αποκοπής για όλες τις χρήσεις Norton Abrasives παρέχουν γρήγορες κοπές σε εφαρμογές αποκοπής χυτηρίου, συμπεριλαμβανομένων ανοξείδωτων χάλυβων, σκληρών και μαλακών ανθρακούχων χάλυβων, τιτάνιο, χάλυβες εργαλείων, όλκιμα, γκρι σίδερα, υπερκράματα και χυτά. Διαθέτουν κατασκευή από οξείδιο αλουμινίου ή αλουμίνα ζιρκονίας για εξαιρετικούς ρυθμούς κοπής και έχουν κολλήματα και ενισχύσεις ρητίνης υψηλής απόδοσης για να αντέχουν σε υψηλές πιέσεις και επιθετικές απαιτητικές εφαρμογές. Αυτοί οι τροχοί προσφέρουν βελτιωμένη ανθεκτικότητα στα λειαντικά, αντοχή στη θερμότητα και τις πλευρικές πιέσεις και διαθέτουν ποιότητα αποκοπής τύπου 1 παρέχοντας αυξημένες επιφάνειες κοπής και ελάχιστες παρεμβολές στα τεμάχια εργασίας. Η βέλτιστη σκληρότητα συγκόλλησης σε επιλεγμένα μοντέλα φέρνει εξαιρετικούς συνδυασμούς ρυθμών κοπής και διάρκειας ζωής και διατίθεται σε λειαντικά τρίμματα 20, 24 και 100.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;