ΛΕΥΚΑ NORTON 69078650380 Τροχός αποκοπής 20 ίντσες Διάμετρος Οξείδιο αλουμινίου 20 Grit Pk10 | AF8KWD 26ZW14

NORTON ABRASIVES 69078650380 Τροχός αποκοπής 20 ίντσες διάμετρος αλουμινίου οξείδιο 20 Grit Pk10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8KWD Μοντέλο: 69078650380Cross Ref: 26ZW14

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,707.85 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός αποκοπής
Λειαντικό υλικόΟξείδιο αργιλίου
Μέγεθος κληματαριάς1"
Τύπος ομολόγουΡητίνη
ΧρώμαΜαύρη
Διάμετρος20 "
ΒαθμόςΈξτρα χοντρή
χαλίκι20
ΣκληρότηταΣκληρό (Υ)
Μέγιστη. RPM2710
Χαρακτηριστικά90A244-YB97B
Πάχος3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΠληκτρολογήστε 1
Τύπος τροχού1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.795
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)52.32
Πλάτος πλοίου (cm)52.83
Κωδικός ΕΣ6804226000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΛειαντικό υλικόΜέγεθος κληματαριάςΔιάμετροςΒαθμόςχαλίκιΣκληρότηταΜέγιστη. RPMPkg. Ποσ.Τιμή
NORTON ABRASIVES 66253422205 Τροχός αποκοπής 16 ίντσες Διάμετρος Οξείδιο αλουμινίου 24 Grit Pk10 | AF8KWC 26ZW12 662534222055 / 32 "Οξείδιο αργιλίου1"16 "Έξτρα χοντρή24Σκληρό (Τ)382010€2,849.08
ΛΕΥΚΑ NORTON 69078650375 Τροχός αποκοπής 20 ίντσες Διάμετρος Οξείδιο αλουμινίου 24 Grit Pk10 | AF8LAG 26ZW07 690786503755 / 32 "Οξείδιο αργιλίου1"20 "Έξτρα χοντρή24Σκληρό (Υ)271010€3,995.85
NORTON ABRASIVES 66253322863 Τροχός αποκοπής 13-3 / 4 ίντσες Διάμετρος Οξείδιο αλουμινίου 100g Pk10 | AF8LAH 26ZW15 662533228630.098 "Οξείδιο αργιλίου1.25 "13.75 "Μεταλλουργική100Μεσαίο (J)277010€609.59
NORTON ABRASIVES 66253322151 Τροχός αποκοπής 12 ίντσες Διάμετρος Οξείδιο αλουμινίου 100 Grit Pk10 | AF8LAJ 26ZW16 662533221510.078 "Οξείδιο αργιλίου1.25 "12 "Μεταλλουργική100Μεσαίο (J)382010€497.56
NORTON ABRASIVES 66253117879 Cut-off Wheel 10 Inch Diameter Oxide Aluminium 100 Grit Pk10 | AF8LAK 26ZW17 662531178790.063 "Οξείδιο αργιλίου1.25 "10 "Μεταλλουργική100Μεσαίο (J)350010€440.34
NORTON ABRASIVES 66253322152 Τροχός αποκοπής 12 ίντσες Διάμετρος Οξείδιο αλουμινίου 100 Grit Pk10 | AF8LAL 26ZW18 662533221520.078 "Οξείδιο αργιλίου1.25 "12 "Μεταλλουργική100Μεσαίο (J)382010€443.74
NORTON ABRASIVES 66253117880 Τροχός αποκοπής 10 ίντσες Διάμετρος οξείδιο αλουμινίου 100 Grit Pk10 AF8LAM 26ZW19 662531178800.063 "Οξείδιο αργιλίου1.25 "10 "Μεταλλουργική100Μεσαίο (J)350010€447.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 69078650380 Τροχός αποκοπής 20 ίντσες διάμετρος αλουμινίου οξείδιο 20 Grit Pk10
€3,707.85 /πακέτο