BALDOR MOTOR CEM7083T-I-5 Drill Rig Duty Motor, 575v, 3520 Rpm, 60 Hz, 30 Hp, Xpfc, 286tsc | AJ6PWP

BALDOR CEM7083T-I-5 Drill Rig Duty Motor, 575V, 3520 RPM, 60 HZ, 30 HP, XPFC, 286TSC

Στοιχείο: AJ6PWP Μοντέλο: CEM7083T-I-5

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας προστασίας από εκρήξεις
Αποδοτικότητα91.70%
Τύπος περιβλήματοςXPFC
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Frame Size286 TSC
Πλήρες φορτίο26
HP30 hp
Μονωτική κατηγορίαF
Τοποθέτηση ΤύποςΒάση ποδιών / C-Face
Συνολικό μήκος27.23 "
Φάση3 π.Χ.
Βαθμολογία60 Hz
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.625 "
Θερμ. ΚώδικαςT3C
Τάση575 V
Βάρος495 lb

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 222.75
Ύψος πλοίου (cm)54.61
Μήκος πλοίου (cm)84.46
Πλάτος πλοίου (cm)65.74
Κωδικός ΕΣ85015230
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • σύγχρονες σ.α.λ.: 3600 σ.α.λ.
    • βολτ @ συχνότητα: 575 V @ 60 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΕνισχυτέςΒάσηHPΜονωτική κατηγορίαΤοποθέτηση ΤύποςΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
BALDOR MOTOR CEM7053T-I Drill Rig Duty, 1.15 Sf Motor, 230/460v, 3600 Rpm, 60 Hz, 15 Hp, Xpfc, 254tc | AJ6PUP CEM7053T-Ι34.4 / 17.2 / 29 / 14.5--15 hpFΒάση ποδιών / C-Face---
RFQ
Μοτέρ BALDOR MOTOR CEM7068T-I Drill Rig Duty Motor, 1780/1480 Rpm, 60/50 Hz, 75/60 ​​Hp, Xpfc, 365t | AJ6PVY CEM7068T-Ι168 / 84.1 / 164 / 82--75 hpFΒάση ποδιών / C-Face---
RFQ
BALDOR MOTOR EM7040T-I Drill Rig Duty, 190/380/230/460v, 1165/975 Rpm, 50/60 Hz, 5/3 Hp, Xpfc, 215t | AJ6UPC EM7040T-Ι-14.6 / 7.3 / 11.6 / 5.8RG5/3--3.61 Amps06-
RFQ
Μοτέρ BALDOR MOTOR EM7045T-I Drill Rig Duty Motor, 3520/2930 Rpm, 50/60 Hz, 7.5/5 Hp, Xpfc, 213t | AJ6UPQ EM7045T-Ι18 / 9 / 15.4 / 7.7--7-1 / 2 ίππουςFΜετωπικός---
RFQ
BALDOR MOTOR EM7053T-I-5 Drill Rig Duty, κινητήρας 1.15 Sf, 230/460v, 1800 Rpm, 60 Hz, 10 Hp, Xpfc, 215tc | AJ6UQB EM7053T-I-513.7--15 hpFΠόδι---
RFQ
BALDOR MOTOR EM7060T-I-5 Drill Rig Duty, κινητήρας 1.15 Sf, 1770 rpm, 30 Hp, 286t | AJ6URD EM7060T-I-5-29RG30--11.5 Amps04-
RFQ
BALDOR MOTOR EM74124T-I-4 Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία, 1785 rpm, 60 Hz, 125 Hp, 444t | AJ6UVZ EM74124T-I-4Η 141.0Η 141.0--F--4-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR CEM7083T-I-5 Drill Rig Duty Motor, 575V, 3520 RPM, 60 HZ, 30 HP, XPFC, 286TSC