BALDOR MOTOR EM7040T-I Drill Rig Duty, 190/380/230/460v, 1165/975 Rpm, 50/60 Hz, 5/3 Hp, Xpfc, 215t | AJ6UPC

BALDOR EM7040T-I Drill Rig Duty, 190/380/230 / 460V, 1165/975 RPM, 50/60 HZ, 5/3 HP, XPFC, 215T

Στοιχείο: AJ6UPC Μοντέλο: EM7040T-I

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας προστασίας από εκρήξεις
Ενισχυτές14.6 / 7.3 / 11.6 / 5.8
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή73.2 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηXPFC
κορνίζα215T
Ροπή πλήρους φορτίου22.7 LB-FΤ
Τύπος γράσουΠΟΛΥΡΕΞ ΕΜ
HP5/3
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 14
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο3.61 Amps
Αριθμός Πολωνών06
Παραγωγή5/3
Φάση3
Συντελεστής ισχύος72
ΑναθεώρησηE
RPM1160/960
Θερμ. ΚώδικαςT3C
Θερμ. Αύξηση68 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά3748M
Τάση230 / 460 / 190 / 380

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 83.25
Μήκος πλοίου (cm)56.69
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Έκρηξη κατηγορίας / ομάδα: CLI GP-C & D
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 55.1 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP0977XPSL
    • Ροπή Pull-Up: 49.4 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 51.6 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΕνισχυτέςΒάσηHPΜονωτική κατηγορίαΤοποθέτηση ΤύποςΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
BALDOR MOTOR CEM7053T-I Drill Rig Duty, 1.15 Sf Motor, 230/460v, 3600 Rpm, 60 Hz, 15 Hp, Xpfc, 254tc | AJ6PUP CEM7053T-Ι34.4 / 17.2 / 29 / 14.5--15 hpFΒάση ποδιών / C-Face---
RFQ
Μοτέρ BALDOR MOTOR CEM7068T-I Drill Rig Duty Motor, 1780/1480 Rpm, 60/50 Hz, 75/60 ​​Hp, Xpfc, 365t | AJ6PVY CEM7068T-Ι168 / 84.1 / 164 / 82--75 hpFΒάση ποδιών / C-Face---
RFQ
BALDOR MOTOR CEM7083T-I-5 Drill Rig Duty Motor, 575v, 3520 Rpm, 60 Hz, 30 Hp, Xpfc, 286tsc | AJ6PWP CEM7083T-I-526--30 hpFΒάση ποδιών / C-Face---
RFQ
Μοτέρ BALDOR MOTOR EM7045T-I Drill Rig Duty Motor, 3520/2930 Rpm, 50/60 Hz, 7.5/5 Hp, Xpfc, 213t | AJ6UPQ EM7045T-Ι18 / 9 / 15.4 / 7.7--7-1 / 2 ίππουςFΜετωπικός---
RFQ
BALDOR MOTOR EM7053T-I-5 Drill Rig Duty, κινητήρας 1.15 Sf, 230/460v, 1800 Rpm, 60 Hz, 10 Hp, Xpfc, 215tc | AJ6UQB EM7053T-I-513.7--15 hpFΠόδι---
RFQ
BALDOR MOTOR EM7060T-I-5 Drill Rig Duty, κινητήρας 1.15 Sf, 1770 rpm, 30 Hp, 286t | AJ6URD EM7060T-I-5-29RG30--11.5 Amps04-
RFQ
BALDOR MOTOR EM74124T-I-4 Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία, 1785 rpm, 60 Hz, 125 Hp, 444t | AJ6UVZ EM74124T-I-4Η 141.0Η 141.0--F--4-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR EM7040T-I Drill Rig Duty, 190/380/230 / 460V, 1165/975 RPM, 50/60 HZ, 5/3 HP, XPFC, 215T