NATIONAL GUARD A605DKB-8 Διπλή πόρτα Weatherstrip 8 πόδια γκρι | AC9NNT 3HRF7

NATIONAL GUARD A605DKB-8 Μετεωρολογική ταινία διπλής πόρτας 8 ποδιών γκρι

Στοιχείο: AC9NNT Μοντέλο: A605DKB-8Cross Ref: 3HRF7
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€66.83 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλή πόρτα Weatherstrip
Φωτιά σε βαθμολογια3 hr.
Φινίρισμα φλάντζαςΣκούρο χάλκινο
Υλικό φλάντζαςανοδιωμένο αλουμίνιο
Πάχος φλάντζας3 / 16 "
Πλάτος φλάντζας5 / 8 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Εισαγωγή χρώματοςΓκρί
Εισαγωγή υλικούΠινέλο νάιλον
Εισαγωγή μεγέθους7 / 16 "
Εισαγωγή τύπουΠινέλο νάιλον
Μέγιστη. Χάσμα πόρτας3 / 4 "
Τοποθέτηση ΤύποςΕπιφάνεια
Συνολικό μήκος8ft.
συνολικό πλάτος1 1 / 16 "
Προβολή1 / 4 "
Πωλήθηκε ωςΛωρίδα
Παραμένει ευέλικτη-70 βαθμούς έως 425 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)244.09
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7610100020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα φλάντζας (σκούρο χάλκινο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό φλάντζαςΕισαγωγή χρώματοςΕισαγωγή υλικούΕισαγωγή μεγέθουςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠροβολήΤιμή
NATIONAL GUARD 14RDKB-7 Διπλή πόρτα Weatherstrip 7 πόδια μαύρο | AC9NNW 3HRG5 14RDKB-7ΑτσάλιΜαύρηNeoprene3 / 4 "7ft.1.375 "3 / 16 "€162.49
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NATIONAL GUARD A605DKB-8 Μετεωρολογική ταινία διπλής πόρτας 8 ποδιών γκρι
€66.83 /μονάδα