KLEIN TOOLS Μετρητής σφιγκτήρων


Φίλτρα
Αυτόματη απενεργοποίηση: Ναι , Τύπος Μπαταρίας: AAA , Συχνότητα βαθμονόμησης: 45 σε 400 Hz , Μετράει: 6000 , Αναμονή δεδομένων: Ναι , Απεικόνιση: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Χωρητικότητα γνάθου: 1.4 "(36mm) , Υλικό: ABS , Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού: 750 MCM , Μνήμη: Μέγ. / Ελάχ , Θερμοκρασία λειτουργίας: 32 βαθμοί έως 104 βαθμοί F , Αξιολόγηση ασφάλειας: Cat IV 600V , Ειδικά χαρακτηριστικά: Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας , Θερμ. Εύρος: -14 βαθμούς έως 1000 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςΜέγεθος σιαγόναςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΑντίστασηΕύρος θερμοκρασίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CL110
--------€6.30
B
CL360
--------€153.77
C
CL150
--------€117.78
D
CL450
--------€356.73
E
ΚΙΤ CL110
---------
RFQ
F
CL600
--------€111.96
G
CL800
--------€241.55
H
CL380
--------€163.54
I
CL900
--------€212.47
J
CL210
---------
RFQ
K
CL700
--------€208.94
L
CL312
--------€6.30
M
CL390
600 VAC/VDC400A1.6 "1.5 "8.45 "3.5 "40 Mili Ohm-40 έως 1832 βαθμούς F€162.06
N
CL120VP
600 VAC/VDC-1.6 "1.5 "8.5 "3.5 "--€133.52
O
ΚΙΤ CL120
600 VAC/VDC-1.61 "8.7 "3.02 "1.61 "--€134.85
P
CL120
600 VAC/VDC400A1.6 "1.5 "8.45 "3.5 "20 Mili Ohm-€16.09
Q
CL220
600 VAC/VDC400A1.6 "1.5 "8.45 "3.5 "20 Mili Ohm-40 έως 1832 βαθμούς F€40.73
R
CL320
600 VAC/VDC400A1.6 "1.5 "8.45 "3.5 "40 Mili Ohm-40 έως 1832 βαθμούς F€96.03
S
CL440
750 VAC / 600 VDC600A2"1.57 "10.4 "3.77 "60 Mili Ohm-328 έως 2462 βαθμούς F€188.02

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;