Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KLEIN TOOLS CL800 Digital Clamp Meter, Clamp On, -14 to 1000 Degree F Fange Temperature | CD2HMP 52ZK83 / 69016-7

KLEIN TOOLS Ψηφιακός μετρητής σφιγκτήρα CL800, Σφιγκτήρας ενεργοποιημένος, -14 έως 1000 βαθμούς F Εύρος θερμοκρασίας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2HMP Μοντέλο: CL800Cross Ref: 52ZK83 / 69016-7
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
€241.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής σφιγκτήρων
Ακρίβεια ρεύματος AC+/- 2.0% + 5 ψηφία
Απόκριση ACTRMS
Ακουστική συνέχειαΝαι
Auto Power OffΝαι
Τύπος μπαταρίαςAAA
Συχνότητα βαθμονόμησης45 σε 400 Hz
χωρητικότητα6000uF
Σφιγκτήρας σφιγκτήραΕνεργοποιήστε τη σφήνα
Μετρά6000
Στοιχεία κράτησηςΝαι
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Μετρητής συχνότητας1 Hz έως 500 KHz
Χωρητικότητα σιαγόνων1.4 "(36mm)
Μέγιστη. AC Amps600
Μέγιστη. AC Volts1000
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού750 MCM
Μέγιστη. DC Amps600
Μέγιστη. DC Volts1000
Μέγιστη. Ωμ60 megohm
ΜνήμηΜέγ. / Ελάχ
Θερμοκρασία λειτουργίας.32 βαθμοί έως 104 βαθμοί F
Peak HoldΝαι
Αξιολόγηση ασφαλείαςCat IV 600V
Ειδικά ΧαρακτηριστικάΈνδειξη χαμηλής μπαταρίας
Θερμ. Εύρος-14 βαθμούς έως 1000 βαθμούς F
Τύπος θερμόμετρουΘερμοστοιχείο τύπου Κ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςΜέγεθος σιαγόναςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΑντίστασηΕύρος θερμοκρασίαςΤιμή
KLEIN TOOLS CL600 Digital Clamp Meter, AC Auto-Ranging, 600A | CE4WMQ 69014-3 CL600--------€111.96
KLEIN TOOLS CL110 Μετρητής σφιγκτήρα, Ψηφιακός ελεγκτής αυτόματης εμβέλειας AC, 400A | CE4WMR CL110--------€6.30
KLEIN TOOLS CL700 Ψηφιακός μετρητής σφιγκτήρα, TRMS αυτόματης εμβέλειας AC, Λειτουργία χαμηλής αντίστασης, 600A | CE4WMT 69015-0 CL700--------€208.94
Μετρητής σφιγκτήρα KLEIN TOOLS CL210, Ψηφιακός ελεγκτής αυτόματης εμβέλειας AC, με αισθητήρα θερμοστοιχείου, 400A | CE4WPT CL210---------
RFQ
KLEIN TOOLS CL110KIT Μετρητής σφιγκτήρα και κιτ ηλεκτρικού ελέγχου, 600V | CE4WPU ΚΙΤ CL110---------
RFQ
KLEIN TOOLS CL450 Ηλεκτρικός ελεγκτής, μετρητής σφιγκτήρα HVAC, με διαφορική θερμοκρασία | CE4WVV 69063-1 CL450--------€356.73
Μετρητής σφιγκτήρα KLEIN TOOLS CL150, ψηφιακός ηλεκτρικός ελεγκτής AC, με εύκαμπτο σφιγκτήρα 18 ιντσών | CE4WXF 69099-0 CL150--------€117.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KLEIN TOOLS Ψηφιακός μετρητής σφιγκτήρα CL800, Σφιγκτήρας ενεργοποιημένος, -14 έως 1000 βαθμούς F Εύρος θερμοκρασίας
€241.55 /μονάδα