NATIONAL GUARD 14RDKB-7 Διπλή πόρτα Weatherstrip 7 πόδια μαύρο | AC9NNW 3HRG5

NATIONAL GUARD 14RDKB-7 διπλή πόρτα μετεωρολογικό λουρί 7 ποδιών Μαύρο

Στοιχείο: AC9NNW Μοντέλο: 14RDKB-7Cross Ref: 3HRG5
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€162.49 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλή πόρτα Weatherstrip
Φινίρισμα φλάντζαςΠαλτό σε σκόνη
Υλικό φλάντζαςΑτσάλι
Πάχος φλάντζας1 / 8 "
Πλάτος φλάντζας5 / 8 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Εισαγωγή χρώματοςΜαύρη
Εισαγωγή υλικούNeoprene
Εισαγωγή μεγέθους3 / 4 "
Εισαγωγή τύπουNeoprene
Μέγιστη. Χάσμα πόρτας1-1 / 2 "
Τοποθέτηση ΤύποςΕπιφάνεια
Συνολικό μήκος7ft.
συνολικό πλάτος1.375 "
Προβολή3 / 16 "
Πωλήθηκε ωςΛωρίδα
Παραμένει ευέλικτη-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7695
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)215.14
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7610100020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα φλάντζας (μαύρισμα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό φλάντζαςΕισαγωγή χρώματοςΕισαγωγή υλικούΕισαγωγή μεγέθουςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠροβολήΤιμή
NATIONAL GUARD A605DKB-8 Διπλή πόρτα Weatherstrip 8 πόδια γκρι | AC9NNT 3HRF7 A605DKB-8ανοδιωμένο αλουμίνιοΓκρίΠινέλο νάιλον7 / 16 "8ft.1 1 / 16 "1 / 4 "€66.83
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NATIONAL GUARD 14RDKB-7 διπλή πόρτα μετεωρολογικό λουρί 7 ποδιών Μαύρο
€162.49 /μονάδα