MULTIFAN T4D40K9M81160 Κάθετος ανεμιστήρας ανακυκλοφορίας 460V 1650 rpm | AG2FDA 31ΗΜ84

MULTIFAN T4D40K9M81160 ανεμιστήρας κάθετης ανακυκλοφορίας 460V 1650 rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FDA Μοντέλο: T4D40K9M81160Cross Ref: 31hm84

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,023.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας κάθετης ανακυκλοφορίας
Ενισχυτές @ 60 Hz0.90
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπανμένη μπάλα
Blade Dia.16 "
Φινίρισμα λεπίδαςΛευκό πολυπροπυλένιο
CFM @ 60 Hz3296
Πλήρες φορτίο0.9
Πλήρες φορτίο220
Υψηλό CFM3296
Φινίρισμα στέγασηςΓυαλισμένο λευκό πολυπροπυλένιο
Hz50/60
Βολτ εισόδου AC @ 60/50 Hz460
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.105 βαθμοί F
ΜηχανοκίνηταΠλήρως κλειστός θερμικά προστατευμένος χωριστός πυκνωτής
Ύψος συναρμολόγησης9-1 / 2 έως 16 πόδια
Αριθμός Λεπίδες6
Αριθμός ΤαχυτήτωνΜεταβλητός
Φάση3
ΑναστρεπτόςΟχι
RPM1650
RPM @ 50 Hz1330
RPM @ 60 Hz1650
Ελεγχόμενη ταχύτηταΝαι
Τάση460
Watt @ 60 Hz220

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8414596090

Λεπτομέρειες:

    • Amps @ 50 Hz (1.00)
    • CFM @ 50 Hz (2972)
    • Watt @ 50 Hz (210)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΦάσηRPMΤάσηΤιμή
MULTIFAN T4E40K8M81160 Κάθετος ανεμιστήρας ανακυκλοφορίας 240V 1575 rpm | AG2FCY 31ΗΜ82 T4E40K8M811601.111575240€865.55
MULTIFAN T4E40K7M81160P Ανεμιστήρας κάθετης ανακυκλοφορίας 120V 1575 rpm | AG2FCZ 31ΗΜ83 T4E40K7M81160P1.111575120€929.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MULTIFAN T4D40K9M81160 ανεμιστήρας κάθετης ανακυκλοφορίας 460V 1650 rpm
€1,023.12 /μονάδα