MULTIFAN T4E40K7M81160P Ανεμιστήρας κάθετης ανακυκλοφορίας 120V 1575 rpm | AG2FCZ 31ΗΜ83

MULTIFAN T4E40K7M81160P Κατακόρυφος Ανεμιστήρας Ανακυκλοφορίας 120V 1575 rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FCZ Μοντέλο: T4E40K7M81160PCross Ref: 31hm83

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€880.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας κάθετης ανακυκλοφορίας
Ενισχυτές @ 60 Hz1.10
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπανμένη μπάλα
Blade Dia.16 "
Φινίρισμα λεπίδαςΛευκό πολυπροπυλένιο
CFM @ 60 Hz3296
Πλήρες φορτίο1.1
Πλήρες φορτίο270
Υψηλό CFM3296
Φινίρισμα στέγασηςΓυαλισμένο λευκό πολυπροπυλένιο
Hz50/60
Βολτ εισόδου AC @ 60/50 Hz120
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.105 βαθμοί F
ΜηχανοκίνηταΠλήρως κλειστός θερμικά προστατευμένος χωριστός πυκνωτής
Ύψος συναρμολόγησης9-1 / 2 έως 16 πόδια
Αριθμός Λεπίδες6
Αριθμός ΤαχυτήτωνΜεταβλητός
Φάση1
ΑναστρεπτόςΟχι
RPM1575
RPM @ 50 Hz1330
RPM @ 60 Hz1575
Ελεγχόμενη ταχύτηταΝαι
Τάση120
Watt @ 60 Hz270

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.3
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8414596090

Λεπτομέρειες:

    • Amps @ 50 Hz (1.10)
    • CFM @ 50 Hz (2972)
    • Watt @ 50 Hz (230)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΦάσηRPMΤάσηΤιμή
MULTIFAN T4E40K8M81160 Κάθετος ανεμιστήρας ανακυκλοφορίας 240V 1575 rpm | AG2FCY 31ΗΜ82 T4E40K8M811601.111575240€820.06
MULTIFAN T4D40K9M81160 Κάθετος ανεμιστήρας ανακυκλοφορίας 460V 1650 rpm | AG2FDA 31ΗΜ84 T4D40K9M811600.931650460€969.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MULTIFAN T4E40K7M81160P Κατακόρυφος Ανεμιστήρας Ανακυκλοφορίας 120V 1575 rpm
€880.64 /μονάδα