MUELLER STEAM 6 71AHB3H Βαλβίδα ελέγχου διπλού δίσκου Χυτοσίδηρος 6 ίντσες | AB3DZY 1RNP6

MUELLER STEAM 6 71AHB3H Διπλή βαλβίδα ελέγχου χυτοσίδηρο 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3DZY Μοντέλο: 6 71AHB3HCross Ref: 1RNP6

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,032.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου διπλού δίσκου
Τύπος σύνδεσηςΤαιριάζει στις φλάντζες ANSI
Μήκος8.75 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Θερμ.100 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού200 psi @ 150 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΚάθετος
συνολικό ύψος8.75 "
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Υλικό καθίσματοςκαλός
Μέγεθος6
Υλικό ελατηρίου316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.981
Ύψος πλοίου (cm)19.3
Μήκος πλοίου (cm)28.96
Πλάτος πλοίου (cm)24.89
Κωδικός ΕΣ8481301090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΘέση τοποθέτησηςσυνολικό ύψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
MUELLER STEAM 2 71AHB3H Διπλή βαλβίδα ελέγχου χυτοσίδηρο 2 ίντσες | AB3DZU 1RNP1 2 71AHB3Η4.125 "Κάθετος4.125 "2"2.12 "€360.03
MUELLER STEAM 3 71AHB3H Βαλβίδα ελέγχου διπλού δίσκου Χυτοσίδηρος 3 ίντσες | AB3DZV 1RNP3 3 71AHB3Η5.375 "Κάθετος5.375 "3"2.25 "€473.96
MUELLER STEAM 4 71AHB3H Διπλή βαλβίδα ελέγχου χυτοσιδήρου 4 ίντσες | AB3DZW 1RNP4 4 71AHB3Η6.875 "Κάθετος6.875 "4mm2.5 "€611.27
MUELLER STEAM 5 71AHB3H Διπλή βαλβίδα ελέγχου χυτοσίδηρο 5 ίντσες | AB3DZX 1RNP5 5 71AHB3Η7.75 "Κάθετος7.75 "5"2.75 "€1,023.11
MUELLER STEAM 8 71AHB3H Βαλβίδα ελέγχου διπλού δίσκου Χυτοσίδηρος 8 ίντσες | AB3DZZ 1RNP7 8 71AHB3Η11 "Κάθετη ή Οριζόντια11 "83.75 "€1,582.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MUELLER STEAM 6 71AHB3H Διπλή βαλβίδα ελέγχου χυτοσίδηρο 6 ίντσες
€1,032.27 /μονάδα