MUELLER STEAM 4 71AHB3H Διπλή βαλβίδα ελέγχου χυτοσιδήρου 4 ίντσες | AB3DZW 1RNP4

MUELLER STEAM 4 71AHB3H Διπλή βαλβίδα ελέγχου χυτοσίδηρο 4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3DZW Μοντέλο: 4 71AHB3HCross Ref: 1RNP4

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€570.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου διπλού δίσκου
Τύπος σύνδεσηςΤαιριάζει στις φλάντζες ANSI
Μήκος6.875 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Θερμ.100 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού200 psi @ 150 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΚάθετος
συνολικό ύψος6.875 "
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Υλικό καθίσματοςκαλός
Μέγεθος4mm
Υλικό ελατηρίου316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.173
Ύψος πλοίου (cm)25.91
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8481301090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΘέση τοποθέτησηςσυνολικό ύψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
MUELLER STEAM 2 71AHB3H Διπλή βαλβίδα ελέγχου χυτοσίδηρο 2 ίντσες | AB3DZU 1RNP1 2 71AHB3Η4.125 "Κάθετος4.125 "2"2.12 "€336.29
MUELLER STEAM 3 71AHB3H Βαλβίδα ελέγχου διπλού δίσκου Χυτοσίδηρος 3 ίντσες | AB3DZV 1RNP3 3 71AHB3Η5.375 "Κάθετος5.375 "3"2.25 "€442.71
MUELLER STEAM 5 71AHB3H Διπλή βαλβίδα ελέγχου χυτοσίδηρο 5 ίντσες | AB3DZX 1RNP5 5 71AHB3Η7.75 "Κάθετος7.75 "5"2.75 "€955.64
MUELLER STEAM 6 71AHB3H Βαλβίδα ελέγχου διπλού δίσκου Χυτοσίδηρος 6 ίντσες | AB3DZY 1RNP6 6 71AHB3Η8.75 "Κάθετος8.75 "63"€964.20
MUELLER STEAM 8 71AHB3H Βαλβίδα ελέγχου διπλού δίσκου Χυτοσίδηρος 8 ίντσες | AB3DZZ 1RNP7 8 71AHB3Η11 "Κάθετη ή Οριζόντια11 "83.75 "€1,478.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MUELLER STEAM 4 71AHB3H Διπλή βαλβίδα ελέγχου χυτοσίδηρο 4 ίντσες
€570.96 /μονάδα