Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MORRILL 5R034 Ecm Unit Bearing Motor, 1550 Rpm, 115VAC | CH6KKR 39D815

MORRILL Κινητήρας ρουλεμάν μονάδας 5R034 Ecm, 1550 rpm, 115 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6KKR Μοντέλο: 5R034Σταυρός: 39D815
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
€170.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ρουλεμάν μονάδας ECM
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.3.9375 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.2 13 / 16 "
ΚύκλοςΣυνεχής
κορνίζαΜη τυπικό
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Πλήρες φορτίο0.3A
Hz60 Hz
Μήκος μολύβδου15 "
Μήκος λιγότερο άξονας3 3 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.55 μοίρες ντο
Εφαρμογή κινητήραHVAC / R
Σχεδιασμός κινητήραECM
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΠίσω / πόδι
Περιστροφή άξονα κινητήραCWLE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΨυγείο / Κατάψυξη
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας1550
Αριθμός Ταχυτήτων1
Βατ εξόδου12W
Συνολικό μήκος3 9 / 16 "
Φάση1
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Shaft Dia.1 / 4 "
Μήκος άξονα5 / 16 "
Τάση115V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.035
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORRILL Κινητήρας ρουλεμάν μονάδας 5R034 Ecm, 1550 rpm, 115 VAC
€170.86 /μονάδα