Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MONROE PMP PH-0171 Τραβήξτε λαβή με σπείρωμα 4-9 / 16 ίντσες Ύψος | AD8MKJ 4KZT1

MONROE PMP PH-0171 Τρύπες με σπείρωμα λαβής έλξης 4-9/16 ίντσες Ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8MKJ Μοντέλο: PH-0171Cross Ref: 4KZT1

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤραβήξτε τη λαβή
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαματ
Πιάσε Ντία.1 / 4 "
Ύψος λαβής1 / 2 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)N
ΥλικόΑλουμίνιο
Συναρμολόγηση Hole Center to Center4-9 / 16 "
Τοποθέτηση ΤύποςΤρύπες με σπείρωμα
Προβολή1.5 "
Βίδα μεγέθους8-32
Βάθος νημάτων7 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8302423065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυναρμολόγηση Hole Center to CenterΧρώμαφινίρισμαΤοποθέτηση ΤύποςΘερμοκρασία λειτουργίας.Συνολικό μήκοςΠροβολήΒίδα μεγέθουςΤιμή
MONROE PMP PH-0100 Τραβήξτε λαβή με σπείρωμα τρύπες ύψος 3 ίντσες | AD8MGQ 4KZF9 PH-01003"ΑσημένιοματΤρύπες με σπείρωμα--1-5 / 16 "8-32€7.25
MONROE PMP PH-0101 Λαβή τραβήγματος Ματ 3-1 / 2 ίντσα Ύψος | AD8MGR 4KZG1 PH-01013.5 "ΑσημένιοματΤρύπες με σπείρωμα--1-5 / 16 "8-32€7.84
MONROE PMP PH-0102 Λαβή έλξης Αλουμίνιο 4 ίντσες Ύψος | AD8MGT 4KZG2 PH-01024"ΑσημένιοματΤρύπες με σπείρωμα--1-5 / 16 "8-32€17.85
MONROE PMP PH-0103 Λαβή έλξης Αλουμίνιο 4 ίντσες Ύψος | AD8MGU 4KZG3 PH-01034"ΑσημένιοματΤρύπες με σπείρωμα--1.875 "10-32€14.28
MONROE PMP PH-0104 Λαβή έλξης με σπειρώματα οπές Ματ | AD8MGV 4KZG4 PH-01045"ΑσημένιοματΤρύπες με σπείρωμα--1-13 / 32 "8-32€9.11
MONROE PMP PH-0105 Λαβή τραβήγματος με σπείρωμα οπές Ματ | AD8MGW 4KZG5 PH-01055"ΑσημένιοματΤρύπες με σπείρωμα--3"10-32€16.20
MONROE PMP PH-0106 Λαβή έλξης Αλουμίνιο 6 ίντσες Ύψος | AD8MGX 4KZG6 PH-01066"ΑσημένιοματΤρύπες με σπείρωμα--2.375 "1 / 4-20€25.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MONROE PMP PH-0171 Τρύπες με σπείρωμα λαβής έλξης 4-9/16 ίντσες Ύψος
€15.59 /μονάδα