A Αξιολόγηση επαφής AC: 1mA έως 10A @ 600V , Μήκος ενεργοποιητή: 1.96 " , Υλικό σώματος: Ψευδάργυρος Die-Cast , Μέγεθος αγωγού: 1 / 2 "NPT , Τύπος σύνδεσης: 30 "x 48" , Υλικό επικοινωνίας: Ασημένιο , Αξιολόγηση επαφών DC: 1mA έως 10A @ 250V , Βάθος: 1.68 " , Υλικό κεφαλής: Ψευδάργυρος Die-Cast , Υψος: 4.79 " , Αξιολόγηση IP: 67 , Βαθμολογία NEMA: 1, 4, 12, 13 , Επιχειρησιακή Δύναμη: 8 λίβρες , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -13 βαθμούς έως 185 βαθμούς F , Στυλ: Εμπρός και πάνω άνοιγμα, κλειδί 90 μοιρών , Πλάτος: 1.65 "