Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL GKBA14L7 Ασφάλεια Interlock Sw 2no 2nc 10a @ 600v | AA3RHU 11T846

HONEYWELL GKBA14L7 Interlock ασφαλείας Sw 2no 2nc 10a@600v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA3RHU Μοντέλο: GKBA14L7Σταυρός: 11T846
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
€499.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλειας διπλής εισόδου στυλ DIN
Αξιολόγηση επαφών AC1mA έως 10A @ 600V
Μήκος ενεργοποιητή1.96 "
Υλικό σώματοςΨευδάργυρος Die-Cast
Μέγεθος αγωγού1 / 2 "NPT
Τύπος σύνδεσης30 "x 48"
Φόρμα Επικοινωνίας2NO, 2NC, Αργή δράση, Break Before Make, NEMA A300
Υλικό επαφήςΑσημένιο
Αξιολόγηση επαφών DC1mA έως 10A @ 250V
Βάθος1.68 "
Υλικό κεφαλήςΨευδάργυρος Die-Cast
Ύψος4.79 "
Εκτίμηση IP67
Αξιολόγηση NEMA1, 4, 12, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη8 λίβρες
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
ΣτυλΕμπρός και πάνω άνοιγμα, κλειδί 90 μοιρών
Πλάτος1.65 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5985
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Μηχανική ζωή έως 15 εκατομμύρια λειτουργίες, 6 λίβρες Δύναμη εξαγωγής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή
HONEYWELL GKBA10L7 Ασφάλεια Interlock Sw 4nc 10a @ 600v | AA3RHR 11T844 GKBA10L74NC, Slow Action, NEMA A300€532.28
HONEYWELL GKBA1L7 Ασφάλεια Interlock Sw 1no 1nc 10a @ 600v | AA3RHW 11T849 GKBA1L71NO, 1NC, Snap Action, NEMA A600€585.57
HONEYWELL GKBA3L7 Ασφάλεια Interlock Sw 1no 1nc 10a @ 600v | AA3RHZ 11T854 GKBA3L71NO, 1NC, Αργή δράση, Break Before Make, NEMA A600€398.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL GKBA14L7 Interlock ασφαλείας Sw 2no 2nc 10a@600v
€499.17 /μονάδα