Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εγχειρίδιο MOEN 8225 Gooseneck Faucet Blade 1/2 Inch | AE9VCU 6MPT7

MOEN 8225 Gooseneck Faucet Manual Blade 1/2 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9VCU Μοντέλο: 8225Cross Ref: 6MPT7
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
€438.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση μπάνιου Gooseneck
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
σύνδεση1 / 2 "
Τύπος αποστράγγισηςΚανένας
Λειτουργία βρύσηςΧειροκίνητο
Στόμιο βρύσηςΆκαμπτος
φινίρισμαChrome
Ρυθμός ροής2.2 gpm
Τύπος λαβήςΛεπίδα
Συναρμολόγηση Hole Center to Center8"
Τοποθέτηση ΤύποςΔιαδεδομένη
Αριθμός λαβών2
Αριθμός οπών3
συνολικό ύψος13.25 "
Αντικατάσταση κασέταςΝαι
Κατοικίες / ΕμπορικάΚατοικίες
Μήκος σωλήνων8"
Τύπος βαλβίδαςΚεραμικό δίσκο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.12
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)34.54
Πλάτος πλοίου (cm)23.62
Κωδικός ΕΣ8481801030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός οπώνσύνδεσηΛειτουργία βρύσηςΜήκος σωλήνωνΤύπος βαλβίδαςΣτόμιο βρύσηςΡυθμός ροήςΤύπος λαβήςΤιμή
MOEN CA8303 Gooseneck Faucet Sensor 0.5 Gpm | AD7LDD 4FA74 CA830311/2 "MIPSαισθητήρα5.375 "ΗλεκτρομαγνητικήΆκαμπτο / Swing0.5 gpmαισθητήρα€803.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MOEN 8225 Gooseneck Faucet Manual Blade 1/2 Inch
€438.43 /μονάδα