Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 3316000 Expansion Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 2-1/2 Inch Length, 25Pk | AB6QKW 22A664

MKT FASTENING 3316000 Expansion Anchor, 5/8 Inch Dia., 2-1/2 Inch Length, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6QKW Μοντέλο: 3316000Σταυρός: 22A664
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
€76.72 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκυρα επέκτασης
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μέγεθος τρυπανιού5 / 8 "
Μήκος2.5 "
ΥλικόΨευδάργυρο κράμα
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.5 "
Βίδα μεγέθους3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΒίδα καθυστέρησης
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)4100
Χρήση μεΒίδες καθυστέρησης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8325
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 3316000 Expansion Anchor, 5/8 Inch Dia., 2-1/2 Inch Length, 25Pk
€76.72 /πακέτο