Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 48-22-9013 Steel Breaker Bar, 24-1/4 Inch Size, with 1/2 Inch Drive Size, Chrome Finish | CE9FLC 55MN34

MILWAUKEE 48-22-9013 Steel Breaker Bar, 24-1/4 Inch Size, with 1/2 Inch Drive Size, Chrome Finish

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9FLC Μοντέλο: 48-22-9013Cross Ref: 55MN34

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€63.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBreaker Bar
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
φινίρισμαChrome
Τύπος λαβήςΓυρισμένη λαβή
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος24-1 / 4 "
Δυνατότητα TetherΧωρίς δυνατότητα πρόσδεσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3275
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤιμή
MILWAUKEE 48-22-9011 Breaker Bar, 15-1/4 Inch Size, 1/2 Inch Drive Drive Size, Steel, Chrome Finish | CF2NXT 55MN33 48-22-901115-1 / 4 "€78.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 48-22-9013 Steel Breaker Bar, 24-1/4 Inch Size, with 1/2 Inch Drive Size, Chrome Finish
€63.00 /μονάδα