VESTIL LAD-12-14-P Κυλιόμενη σκάλα αποθήκης, 58 μοιρών, διάτρητη, 12 βημάτων, μέγεθος 14 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UUJ Μοντέλο: LAD-12-14-P

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,665.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Κατηγορία ANSIA14.7
Μήκος βάσης91.31 "
Πλάτος βάσης34.25 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα350 lbs.
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
ΧρώμαΜπλε
Απόσταση μεταξύ βημάτων10 "
Μπροστινό Caster Dia.3"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπολυουρεθάνης
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΣτροφέας
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
Ύψος χειρολισθήρας156 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Ύψος156 "
Μήκος91.312 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός μπροστινών τροχών2
Αριθμός πίσω τροχών2
Αριθμός βημάτων12
Πίσω Caster Dia.10 "
Υλικό πίσω τροχίσκουΚαουτσούκ
Πλάτος πίσω τροχίσκου2 1 / 2 "
Φορτωμένο ελατήριοΟχι
Γωνία βήματος58 μοίρες
Βάθος βημάτων7"
Διάστημα βημάτων10 "
Τύπος βήματοςΔιάτρητο
Πλάτος βήματος23.56 "
Βάθος κορυφής βημάτων14 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων120 "
Ωφέλιμο μήκος82 3 / 4 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος23 9 / 16 "
Πλάτος34.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 135
Ύψος πλοίου (cm)396.24
Μήκος πλοίου (cm)231.93
Πλάτος πλοίου (cm)87
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΩφέλιμο μήκοςΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΎψος χειρολισθήραςΎψοςΑριθμός βημάτωνΓωνία βήματοςΒάθος κορυφής βημάτωνΤιμή
VESTIL LAD-12-14-P-EZ Κυλιόμενη σκάλα αποθήκης, 50 μοιρών, διάτρητη, 12 βημάτων, μέγεθος 14 ιντσών | AG7UUK ΛΑΔ-12-14-Π-ΕΖ105 3 / 4 "110.88 "34.25 "156 "156 "1250 μοίρες14 "€2,695.98
VESTIL LAD-12-21-P Κυλιόμενη σκάλα αποθήκης, 58 μοιρών, διάτρητη, 12 βημάτων, μέγεθος 21 ιντσών | AG7UUN LAD-12-21-Ρ89 3 / 4 "97.5 "34.25 "156 "156 "1258 μοίρες21 "€2,717.55
VESTIL LAD-12-21-P-EZ Κυλιόμενη σκάλα αποθήκης, 50 μοιρών, διάτρητη, 12 βημάτων, μέγεθος 21 ιντσών | AG7UUP ΛΑΔ-12-21-Π-ΕΖ112 3 / 4 "121.44 "34.25 "156 "156 "1250 μοίρες21 "€2,701.67
VESTIL LAD-13-14-P Κυλιόμενη σκάλα αποθήκης, 58 μοιρών, διάτρητη, 13 βαθμίδα, μέγεθος 14 ιντσών | AG7UUT LAD-13-14-Ρ91 5 / 16 "95.56 "42.25 "166 "166 "1358 μοίρες14 "€3,032.40
VESTIL LAD-13-14-P-EZ Κυλιόμενη σκάλα αποθήκης, 50 μοιρών, διάτρητη, 13 βημάτων, μέγεθος 14 ιντσών | AG7UUU ΛΑΔ-13-14-Π-ΕΖ116 9 / 16 "120.88 "42.25 "166 "166 "1350 μοίρες14 "€3,084.00
VESTIL LAD-13-21-P Κυλιόμενη σκάλα αποθήκης, 58 μοιρών, διάτρητη, 13 βαθμίδα, μέγεθος 21 ιντσών | AG7UUX LAD-13-21-Ρ98 5 / 16 "102.56 "42.25 "166 "166 "1358 μοίρες21 "€3,099.68
VESTIL LAD-13-21-P-EZ Rolling Warehouse Ladder, 50 μοιρών, διάτρητο, 13 βήμα, μέγεθος 21 ιντσών | AG7UUY ΛΑΔ-13-21-Π-ΕΖ123 9 / 16 "127.88 "42.25 "166 "166 "1350 μοίρες21 "€3,131.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LAD-12-14-P Κυλιόμενη σκάλα αποθήκης, 58 μοιρών, διάτρητη, 12 βημάτων, μέγεθος 14 ιντσών
€2,665.99 /μονάδα