MILWAUKEE 3107-6 Δράπανο ορθής γωνίας 1/2 ίντσας 355/750 σ.α.λ. AF2XZR 6Z338

MILWAUKEE 3107-6 Δράπανο ορθής γωνίας 1/2 ίντσας 355/750 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2XZR Πρότυπο: 3107-6Cross Ref: 6Z338

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€532.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι δεξιάς γωνίας
Ενισχυτές7.0
Ενισχυτές @ 120VΗ 7.0
ΡουλεμάνBall και Roller
Μέγεθος τσοκ1 / 2 "
καλώδιο Μήκος8ft.
Τύπος καλωδίου3 αγωγός, Quik-Lok, 8 πόδια.
Χειρολαβή στυλD-λαβή
Τύπος λαβήςD
Χωρίς φορτίο RPM0 έως 355/0 έως 750
ΑναστρεπτόςΝαι
αντιστρέφονταςΝαι
Μέγεθος ατράκτου1 / 2-20 ίντσες
διακόπτηςΣκανδάλη
Τύπος διακόπτηΣκανδάλη
Μήκος εργαλείου16.25 "
Βάρος εργαλείου10.3 λίβρες
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.0425
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8467210010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ταχύτητα τρυπανιού (RPM) (0-355 / 0-750)
    • Μείωση εργαλείων (τετραπλάσιο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος διακόπτηΕνισχυτέςΕνισχυτές @ 120VΜήκος εργαλείουΒάρος εργαλείουΤάσηΜέγεθος τσοκκαλώδιο ΜήκοςΤιμή
MILWAUKEE 0370-20 Δράπανο δεξιάς γωνίας 3/8 ίντσες 1300 σ.α.λ. 3.5 A | AB4EQD 1ΧΗΗ9 0370-20Κουπί3.53.511 "3.9 λίβρες120 VAC3 / 8 "8ft.€219.27
MILWAUKEE 1675-6 Δράπανο δεξιάς γωνίας 1/2 ίντσας 300/1200 σ.α.λ. | AF2XYA 6Z041 1675-6Σκανδάλη7.5A-6.5 "11.5 lbs.120V AC1 / 2 "8 πόδια.€555.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 3107-6 Δράπανο ορθής γωνίας 1/2 ίντσας 355/750 σ.α.λ.
€532.27 /μονάδα