BURNDY Ακροδέκτες συμπίεσης αλουμινίου, 1 οπές


Φίλτρα
Μήκος κάννης: Κοντά , Υλικό σώματος: Αλουμίνιο , Τύπος σύνδεσης: Ευθεία βαρέλι , Υλικό: Αλουμίνιο , Peep Hole: Οχι , Στυλ: Αρχικό , Τύπος: Εμπορική, 600V έως 35KV
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΚέντρο οπών έως τέλοςΜήκοςΜέγεθος στηρίγματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
YA4CA6
0.8 "4 AWG4 AWGΠράσινο3750.44 "2.32 "3 / 8 "€22.80
B
ΥΑ26Α6
0.67 "2/0 AWG2/0 AWGΕλιά2970.44 "2.79 "3 / 8 "€36.07
A
ΥΑ25Α3
0.85 "1/0 AWG1/0 AWGTan2960.63 "2.67 "3 / 8 "€27.60
A
YA2CA3
0.88 "2 AWG2 AWGΡοζ3480.44 "2.56 "3 / 8 "€20.97
A
ΥΑ26Α1
1.03 "2/0 AWG2/0 AWGΕλιά2970.63 "3.03 "1 / 2 "€36.08
A
ΥΑ34Α1
1.8 "500 κιλά500 κιλάΡοζ3000.88 "5.56 "5 / 8 "€131.99
A
ΥΑ28Α1
1.17 "4/0 AWG4/0 AWGΆσπρο2980.44 "3.26 "3 / 8 "€57.13
A
ΥΑ28Α3
1.17 "4/0 AWG4/0 AWGΆσπρο2980.63 "3.44 "1 / 2 "€57.12
A
ΥΑ29Α1
1.27 "250 κιλά250 κιλάRed3240.63 "3.53 "1 / 2 "€57.99
A
ΥΑ31Α1
1.52 "350 κιλά350 κιλάΚαστανό2990.63 "4.33 "1 / 2 "€67.78
A
ΥΑ39Α1
2.05 "750 κιλά750 κιλάΚίτρινο9360.63 "5.26 "1 / 2 "€136.45

Ακροδέκτες συμπίεσης αλουμινίου, 1 οπές

Οι επικασσιτερωμένοι ακροδέκτες συμπίεσης Burndy από αλουμίνιο είναι σχεδιασμένοι τόσο για αγωγούς αλουμινίου όσο και για χάλκινους αγωγούς. Η κατασκευή από αλουμίνιο με ηλεκτροκασσίτερο επιμετάλλωση παρέχει μέγιστη αγωγιμότητα, χαμηλή αντίσταση και ολκιμότητα. Αυτοί οι ακροδέκτες διαθέτουν εσωτερικά λοξότμητη σχεδίαση κάννης για εύκολη εισαγωγή του καλωδίου. Διατίθενται με χρωματικά κωδικοποιημένα ακραία καπάκια τοποθετημένα στο άκρο της κάννης για να αναγνωρίζουν τη χρωματική μήτρα για αξιόπιστη σύνδεση. Οι μονάδες διαθέτουν προγεμισμένο εργοστασιακό PENETROX για να διεισδύει στα οξείδια των καλωδίων, να δημιουργεί ηλεκτρική συνέχεια και να σχηματίζει μια αεροστεγή σύνδεση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;