Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY YA4CA6 Ακροδέκτης συμπίεσης αλουμινίου 1 τρύπα 4 Awg | AB6RNJ 22C417

BURNDY YA4CA6 Τερματικό συμπίεσης αλουμινίου 1 οπή 4 Awg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RNJ Μοντέλο: YA4CA6Κωδ. Σταυρού: 22C417
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
€22.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜία τρύπα συμπίεσης AL
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μέγεθος καλωδίου4 AWG
Κωδικός μεγέθους καλωδίου4 AWG
Κωδικός χρώματοςΠράσινο
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία βαρέλι
Κωδικός Die375
Κέντρο οπών έως τέλος0.44 "
Μήκος2.32 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Peep HoleΟχι
Υλικό πλακώνΗλεκτρικό κασσίτερο
Μέγεθος στηρίγματος3 / 8 "
ΣτυλΑρχικό
ΧαρακτηριστικάΕμπορική, 600V έως 35KV
Πλάτος0.8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8535908020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Blackburn ATL4-38, T&B 60114

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΚέντρο οπών έως τέλοςΜήκοςΜέγεθος στηρίγματοςΤιμή
BURNDY YA28A1 Ακροδέκτης συμπίεσης αλουμινίου 1 τρύπα 4/0 Awg | AB6RMT 22C401 ΥΑ28Α11.17 "4/0 AWG4/0 AWGΆσπρο2980.44 "3.26 "3 / 8 "€58.30
BURNDY YA26A1 Ακροδέκτης συμπίεσης αλουμινίου 1 τρύπα 2/0 Awg | AB6RMV 22C403 ΥΑ26Α11.03 "2/0 AWG2/0 AWGΕλιά2970.63 "3.03 "1 / 2 "€36.08
BURNDY YA28A3 Ακροδέκτης συμπίεσης αλουμινίου 1 τρύπα 4/0 Awg | AB6RMW 22C404 ΥΑ28Α31.17 "4/0 AWG4/0 AWGΆσπρο2980.63 "3.44 "1 / 2 "€57.12
BURNDY YA31A1 Ακροδέκτης συμπίεσης αλουμινίου 1 τρύπα 350 Kcmil | AB6RNA 22C408 ΥΑ31Α11.52 "350 κιλά350 κιλάΚαστανό2990.63 "4.33 "1 / 2 "€67.78
BURNDY YA29A1 Ακροδέκτης συμπίεσης αλουμινίου 1 τρύπα 250 Kcmil | AB6RNB 22C409 ΥΑ29Α11.27 "250 κιλά250 κιλάRed3240.63 "3.53 "1 / 2 "€59.97
BURNDY YA2CA3 Αλουμίνιο Ακροδέκτης συμπίεσης 1 Τρύπα 2 Awg | AB6RNC 22C410 YA2CA30.88 "2 AWG2 AWGΡοζ3480.44 "2.56 "3 / 8 "€20.97
BURNDY YA25A3 Ακροδέκτης συμπίεσης αλουμινίου 1 τρύπα 1/0 Awg | AB6RNF 22C414 ΥΑ25Α30.85 "1/0 AWG1/0 AWGTan2960.63 "2.67 "3 / 8 "€29.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY YA4CA6 Τερματικό συμπίεσης αλουμινίου 1 οπή 4 Awg
€22.80 /μονάδα