Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY YA39A1 Ακροδέκτης συμπίεσης αλουμινίου 1 τρύπα 750 Kcmil | AB6RNM 22C421

BURNDY YA39A1 Τερματικό συμπίεσης αλουμινίου 1 οπή 750 Kcmil

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RNM Μοντέλο: YA39A1Κωδ. Σταυρού: 22C421
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
€145.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜία τρύπα συμπίεσης AL
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μέγεθος καλωδίου750 κιλά
Κωδικός μεγέθους καλωδίου750 κιλά
Κωδικός χρώματοςΚίτρινο
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία βαρέλι
Κωδικός Die936
Κέντρο οπών έως τέλος0.63 "
Μήκος5.26 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Peep HoleΟχι
Υλικό πλακώνΗλεκτρικό κασσίτερο
Μέγεθος στηρίγματος1 / 2 "
ΣτυλΑρχικό
ΧαρακτηριστικάΕμπορική, 600V έως 35KV
Πλάτος2.05 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8535908020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Blackburn ATL75012

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΚέντρο οπών έως τέλοςΜήκοςΜέγεθος στηρίγματοςΤιμή
BURNDY YA28A1 Ακροδέκτης συμπίεσης αλουμινίου 1 τρύπα 4/0 Awg | AB6RMT 22C401 ΥΑ28Α11.17 "4/0 AWG4/0 AWGΆσπρο2980.44 "3.26 "3 / 8 "€58.30
BURNDY YA26A1 Ακροδέκτης συμπίεσης αλουμινίου 1 τρύπα 2/0 Awg | AB6RMV 22C403 ΥΑ26Α11.03 "2/0 AWG2/0 AWGΕλιά2970.63 "3.03 "1 / 2 "€36.08
BURNDY YA28A3 Ακροδέκτης συμπίεσης αλουμινίου 1 τρύπα 4/0 Awg | AB6RMW 22C404 ΥΑ28Α31.17 "4/0 AWG4/0 AWGΆσπρο2980.63 "3.44 "1 / 2 "€57.12
BURNDY YA31A1 Ακροδέκτης συμπίεσης αλουμινίου 1 τρύπα 350 Kcmil | AB6RNA 22C408 ΥΑ31Α11.52 "350 κιλά350 κιλάΚαστανό2990.63 "4.33 "1 / 2 "€67.78
BURNDY YA29A1 Ακροδέκτης συμπίεσης αλουμινίου 1 τρύπα 250 Kcmil | AB6RNB 22C409 ΥΑ29Α11.27 "250 κιλά250 κιλάRed3240.63 "3.53 "1 / 2 "€59.97
BURNDY YA2CA3 Αλουμίνιο Ακροδέκτης συμπίεσης 1 Τρύπα 2 Awg | AB6RNC 22C410 YA2CA30.88 "2 AWG2 AWGΡοζ3480.44 "2.56 "3 / 8 "€20.97
BURNDY YA25A3 Ακροδέκτης συμπίεσης αλουμινίου 1 τρύπα 1/0 Awg | AB6RNF 22C414 ΥΑ25Α30.85 "1/0 AWG1/0 AWGTan2960.63 "2.67 "3 / 8 "€29.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY YA39A1 Τερματικό συμπίεσης αλουμινίου 1 οπή 750 Kcmil
€145.08 /μονάδα