Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 0370-20 Δράπανο δεξιάς γωνίας 3/8 ίντσες 1300 σ.α.λ. 3.5 A | AB4EQD 1ΧΗΗ9

MILWAUKEE 0370-20 Δράπανο ορθής γωνίας 3/8 ίντσας 1300 σ.α.λ. 3.5 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4EQD Πρότυπο: 0370-20Cross Ref: 1XHH9
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
€219.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι δεξιάς γωνίας
Ενισχυτές3.5
Ενισχυτές @ 120V3.5
ΡουλεμάνBall και Roller
Μέγεθος τσοκ3 / 8 "
καλώδιο Μήκος8ft.
Τύπος καλωδίου2 αγωγός, 8 πόδια
Χειρολαβή στυλΕτερόφυλη
Τύπος λαβήςΛαβή παλάμης
Χωρίς φορτίο RPMαπό 0 έως 1300
ΑναστρεπτόςΝαι
αντιστρέφονταςΝαι
Μέγεθος ατράκτου1 / 2-20 ίντσες
διακόπτηςΚουπί
Τύπος διακόπτηΚουπί
Μήκος εργαλείου11 "
Βάρος εργαλείου3.9 λίβρες
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1195
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)32.26
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8467210010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ταχύτητα τρυπανιού (RPM) (0 έως 1300)
    • Μείωση εργαλείων (διπλό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος διακόπτηΕνισχυτέςΕνισχυτές @ 120VΜήκος εργαλείουΒάρος εργαλείουΤάσηΜέγεθος τσοκκαλώδιο ΜήκοςΤιμή
MILWAUKEE 1675-6 Δράπανο δεξιάς γωνίας 1/2 ίντσας 300/1200 σ.α.λ. | AF2XYA 6Z041 1675-6Σκανδάλη7.5A-6.5 "11.5 lbs.120V AC1 / 2 "8 πόδια.€555.96
MILWAUKEE 3107-6 Δράπανο ορθής γωνίας 1/2 ίντσας 355/750 σ.α.λ. AF2XZR 6Z338 3107-6Σκανδάλη7.0Η 7.016.25 "10.3 λίβρες120 VAC1 / 2 "8ft.€532.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 0370-20 Δράπανο ορθής γωνίας 3/8 ίντσας 1300 σ.α.λ. 3.5 A
€219.27 /μονάδα