Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE VALVE UP509 - 114 Βαλβίδα αντεπιστροφής χαμηλής απαγωγής Bronze 1-1/4 | AE3PWE 5EMX5

MILWAUKEE VALVE UP509 - 114 Βαλβίδα αντεπιστροφής χαμηλού μολύβδου Bronze 1-1 / 4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3PWE Μοντέλο: UP509 - 114Cross Ref: 5EMX5
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
€224.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα αντεπιστροφής χαμηλού μολύβδου
Καπάκι στο Inlet Center2-1 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςΣπείρωμα
Πίεση ρωγμών0.75 έως 1 psi
Ροή54 gpm
Μήκος3 9 / 16 "
ΥλικόΧαλκί
Μέγιστη. Πίεση ατμού150 psi
Μέγιστη. Θερμ.200 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΜε πίεση που προέρχεται από κάτω από το δίσκο
συνολικό ύψος2.125 "
Μέγεθος1.25 "
Πλάτος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)40.13
Πλάτος πλοίου (cm)27.69
Κωδικός ΕΣ8481301090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡοήΜήκοςσυνολικό ύψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
MILWAUKEE VALVE UP509 - 14 Βαλβίδα αντεπιστροφής χαμηλής απαγωγής χάλκινο 1/4 | AE3PVZ 5EMX0 UP509 - 14Σπείρωμα3.3 gpm2.125 "1.437 "1 / 4 "1 / 4 "€102.07
MILWAUKEE VALVE UP509 - 38 Βαλβίδα αντεπιστροφής χαμηλής απαγωγής Χάλκινο 3/8 | AE3PWA 5EMX1 UP509 - 38Σπείρωμα6 gpm2.125 "1.437 "3 / 8 "3 / 8 "€102.07
MILWAUKEE VALVE UP509 - 12 Βαλβίδα αντεπιστροφής χαμηλής απαγωγής Bronze 1/2 | AE3PWB 5EMX2 UP509 - 12Σπείρωμα10 gpm2 5 / 16 "1.437 "1 / 2 "1 / 2 "€102.07
MILWAUKEE VALVE UP509 - 34 Βαλβίδα αντεπιστροφής χαμηλής απαγωγής Bronze 3/4 | AE3PWC 5EMX3 UP509 - 34Σπείρωμα18 gpm2.625 "1 11 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "€120.45
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ UP509 1 Βαλβίδα ελέγχου ταλάντευσης χαμηλού μολύβδου Bronze 1 ίντσα | AE3PWD 5EMX4 UP509 1Σπείρωμα31 gpm3.25 "2"1"1"€161.28
MILWAUKEE VALVE UP509 - 112 Βαλβίδα αντεπιστροφής χαμηλής απαγωγής Bronze 1-1/2 | AE3PWF 5EMX6 UP509 - 112Σπείρωμα76 gpm4"2.375 "1.5 "1.5 "€269.48
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ UP509 2 Βαλβίδα αντεπιστροφής χαμηλής μολύβδου Bronze 2 ίντσες | AE3PWG 5EMX7 UP509 2Σπείρωμα131 gpm4.75 "2 13 / 16 "2"2"€389.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP509 - 114 Βαλβίδα αντεπιστροφής χαμηλού μολύβδου Bronze 1-1 / 4
€224.56 /μονάδα