Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE VALVE UP509 - 14 Βαλβίδα αντεπιστροφής χαμηλής απαγωγής χάλκινο 1/4 | AE3PVZ 5EMX0

MILWAUKEE VALVE UP509 - 14 Βαλβίδα ελέγχου ταλάντευσης χαμηλού μολύβδου Bronze 1/4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3PVZ Μοντέλο: UP509 - 14Cross Ref: 5EMX0
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
€109.28 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα αντεπιστροφής χαμηλού μολύβδου
Καπάκι στο Inlet Center1-7 / 16 "
Τύπος σύνδεσηςΣπείρωμα
Πίεση ρωγμών0.75 έως 1 psi
Ροή3.3 gpm
Μήκος2.125 "
ΥλικόΧαλκί
Μέγιστη. Πίεση ατμού150 psi
Μέγιστη. Θερμ.200 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΜε πίεση που προέρχεται από κάτω από το δίσκο
συνολικό ύψος1.437 "
Μέγεθος1 / 4 "
Πλάτος1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)6.99
Μήκος πλοίου (cm)57.47
Πλάτος πλοίου (cm)30.16
Κωδικός ΕΣ8481301090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡοήΜήκοςσυνολικό ύψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
MILWAUKEE VALVE UP509 - 38 Βαλβίδα αντεπιστροφής χαμηλής απαγωγής Χάλκινο 3/8 | AE3PWA 5EMX1 UP509 - 38Σπείρωμα6 gpm2.125 "1.437 "3 / 8 "3 / 8 "€109.28
MILWAUKEE VALVE UP509 - 12 Βαλβίδα αντεπιστροφής χαμηλής απαγωγής Bronze 1/2 | AE3PWB 5EMX2 UP509 - 12Σπείρωμα10 gpm2 5 / 16 "1.437 "1 / 2 "1 / 2 "€109.28
MILWAUKEE VALVE UP509 - 34 Βαλβίδα αντεπιστροφής χαμηλής απαγωγής Bronze 3/4 | AE3PWC 5EMX3 UP509 - 34Σπείρωμα18 gpm2.625 "1 11 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "€125.51
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ UP509 1 Βαλβίδα ελέγχου ταλάντευσης χαμηλού μολύβδου Bronze 1 ίντσα | AE3PWD 5EMX4 UP509 1Σπείρωμα31 gpm3.25 "2"1"1"€172.67
MILWAUKEE VALVE UP509 - 114 Βαλβίδα αντεπιστροφής χαμηλής απαγωγής Bronze 1-1/4 | AE3PWE 5EMX5 UP509 - 114Σπείρωμα54 gpm3 9 / 16 "2.125 "1.25 "1.25 "€240.41
MILWAUKEE VALVE UP509 - 112 Βαλβίδα αντεπιστροφής χαμηλής απαγωγής Bronze 1-1/2 | AE3PWF 5EMX6 UP509 - 112Σπείρωμα76 gpm4"2.375 "1.5 "1.5 "€288.51
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ UP509 2 Βαλβίδα αντεπιστροφής χαμηλής μολύβδου Bronze 2 ίντσες | AE3PWG 5EMX7 UP509 2Σπείρωμα131 gpm4.75 "2 13 / 16 "2"2"€417.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP509 - 14 Βαλβίδα ελέγχου ταλάντευσης χαμηλού μολύβδου Bronze 1/4
€109.28 /μονάδα