MILWAUKEE VALVE HP1WCS4212 6 Butterfly Valve 6 Inch Rptfe Liner Μοχλός | AD7RKD 4GAM9

MILWAUKEE VALVE Μοχλός επένδυσης HP1WCS4212 6 ιντσών πεταλούδας 6 ιντσών Rptfe

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7RKD Μοντέλο: HP1WCS4212 6 "Cross Ref: 4GAM9

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,812.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα πεταλούδας
Υλικό σώματοςΆνθρακα
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.9.5 "
Υλικό δίσκου316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος λαβήςΜοχλός
Υλικό γραμμήςRptfe
Λουγκ Ντία.3 / 4-10
Μέγιστη. Πίεση ατμού150 psi
Μέγιστη. Πίεση νερού150 psi
Αριθμός οπών μπουλονιών8
Μέγεθος σωλήνα6"
ΣτυλΌστια
Θερμ. Εύρος-20 έως 400 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.758
Ύψος πλοίου (cm)19.3
Μήκος πλοίου (cm)53.09
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8481803075
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΥλικό σώματοςΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.Θερμ. ΕύροςΥλικό δίσκουΤύπος λαβήςΥλικό γραμμήςΜέγιστη. Πίεση νερούΤιμή
ΒΑΛΒΙΔΑ MILWAUKEE CW223E 8 Βαλβίδα πεταλούδας Βάφλα 8 ιντσών Ci Epdm Liner | AA9XZW 1JBG4 CW223E 88"Μαντεμένια11.75 "-30 έως 250 βαθμούς FΑλουμίνιο / ΧάλκινοΜοχλόςEPDM200 psi€742.26
MILWAUKEE VALVE CW323E 8 Γκοφρέτα βαλβίδας πεταλούδας 8 ιντσών Ci Epdm Gear | AA9XZY 1JBG8 CW323E 88"Μαντεμένια11.75 "-30 έως 250 βαθμούς FΑλουμίνιο / ΧάλκινοΤο όχημα λειτουργείEPDM200 psi€835.98
MILWAUKEE VALVE P2855E 2" Γκοφρέτα βαλβίδας πεταλούδας 2 ιντσών αλουμίνιο | AD7RDA 4FZL2 P2855E 2 "2"Αλουμίνιο3.75 "0 έως 180 βαθμοί FΌλκιμος σίδηρος επινικελωμένοςΜοχλόςEPDM30 psi€300.67
MILWAUKEE VALVE P2855E 3" Γκοφρέτα βαλβίδας πεταλούδας 3 ιντσών αλουμίνιο | AD7RDB 4FZL3 P2855E 3 "3"Αλουμίνιο4.875 "0 έως 180 βαθμοί FΌλκιμος σίδηρος επινικελωμένοςΜοχλόςEPDM30 psi€397.95
MILWAUKEE VALVE P2855E 4" Γκοφρέτα βαλβίδας πεταλούδας 4 ιντσών αλουμίνιο | AD7RDC 4FZL4 P2855E 4 "4"Αλουμίνιο5.875 "0 έως 180 βαθμοί FΌλκιμος σίδηρος επινικελωμένοςΤο όχημα λειτουργείEPDM30 psi€528.57
MILWAUKEE VALVE P2855E 5" Γκοφρέτα βαλβίδας πεταλούδας 5 ιντσών αλουμίνιο | AD7RDD 4FZL5 P2855E 5 "5"Αλουμίνιο7"0 έως 180 βαθμοί FΌλκιμος σίδηρος επινικελωμένοςΤο όχημα λειτουργείEPDM30 psi€726.43
MILWAUKEE VALVE P2855E 6" Γκοφρέτα βαλβίδας πεταλούδας 6 ιντσών αλουμίνιο | AD7RDE 4FZL6 P2855E 6 "6"Αλουμίνιο8.13 "0 έως 180 βαθμοί FΌλκιμος σίδηρος επινικελωμένοςΜοχλόςEPDM30 psi€833.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE Μοχλός επένδυσης HP1WCS4212 6 ιντσών πεταλούδας 6 ιντσών Rptfe
€1,812.06 /μονάδα