Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U33600.015.0053 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.437 Inch Dome, 500PK | AG2WUW 32MM80

GRAINGER U33600.015.0053 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.437 Inch Dome, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WUW Μοντέλο: U33600.015.0053Cross Ref: 32mm80

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€34.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#20
Εύρος Grip0.126 έως 0.187 "
Επικεφαλής Ντία.0.296 έως 0.328 "
Ύψος κεφαλιού0.065 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.160 έως 0.164 "
Υλικό μαντρελιούΑλουμίνιο
Rivet Dia.5 / 32 "
Μήκος καρφιού0.437 "
Πριτσίνιο υλικό1100 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΚλειστό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)130 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό160 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.392
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U33600.015.0053 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.437 Inch Dome, 500PK
€34.52 /πακέτο