Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-15-510 Ρυθμιστής μέσης λειτουργίας 1 στάδιο Ακετυλένιο | AE4EPX 5JPH5

MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-15-510 Ακετυλένιο 1 σταδίου μεσαίου καθήκοντος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EPX Μοντέλο: 30-15-510Cross Ref: 5JPH5
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
€323.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής αερίου
Σώμα Dia.2"
Υλικό σώματοςΣτερεό ορείχαλκο
Εισαγωγή σύνδεσης CGA510
Πρίζα σύνδεσης CGA9 / 16-18 LH Β
Αέριο κυλίνδρουΑσετυλίνη
Παράδοση15 psi
Εύρος πίεσης παράδοσης15 psi
Υλικό διαφράγματοςNeoprene
Υπηρεσία φυσικού αερίουΑσετυλίνη
Μέγεθος μετρητή2"
Πίεση παροχής μετρητών30
Σύνδεση εισόδουCGA-510
Μετρητής εισόδου400 psi
Μέγιστη. Πίεση εισόδου400 psi
Σύνδεση εξόδου9/16 "-18 LH Β
Συνολικό μήκος4.75 "
Χωρητικότητα ρυθμιστήΜεσαίο καθήκον
Πρακτική άσκησημονόκλινο
Μετρητής πίεσης τροφοδοσίας400 psi
ΧαρακτηριστικάΕνιαία Σκηνή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.287
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)26.04
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜετρητής εισόδουΕισαγωγή σύνδεσης CGAΠρίζα σύνδεσης CGAΜέγιστη. Πίεση εισόδουΣύνδεση εξόδουΣυνολικό μήκοςΠρακτική άσκησηΧαρακτηριστικάΤιμή
MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-15-300 Ρυθμιστής μέσης λειτουργίας 1 στάδιο Ακετυλένιο | AE3NJQ 5EFW4 30-15-3004000 psi3009 / 16-18 LH Β400 psi9/16 "-18 LH Β4.75 "μονόκλινοΕνιαία Σκηνή€318.58
MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 30-15-520 Μεσαίου καθήκοντος ρυθμιστής 1 στάδιο ακετυλένιο | AE3NJR 5EFW5 30-15-520400 psi5209 / 16-18 LH Β400 psi9/16 "-18 LH Β4.75 "μονόκλινοΕνιαία Σκηνή€355.66
MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 30-15-200 Μεσαίου καθήκοντος ρυθμιστής 1 στάδιο ακετυλένιο | AE3NJT 5EFW6 30-15-200400 psi2009 / 16-18 LH Β400 psi9/16 "-18 LH Β4.75 "μονόκλινοΕνιαία Σκηνή€355.43
MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-50-510 Ρυθμιστής μέσης λειτουργίας 1 στάδιο Lp Gas | AE3NJU 5EFW7 30-50-510400 psi5109 / 16-18 LH Β400 psi9/16 "-18 LH Β4.75 "μονόκλινοΕνιαία Σκηνή€315.97
MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 30-150-580 Μεσαίου καθήκοντος ρυθμιστής 1 Stage Argon / n | AE3NJV 5EFW8 30-150-5804000 psi5805 / 8-18 RH Εσωτερικό3500 psi5/8 "-18 RH Εσωτερικό4.75 "μονόκλινοΕνιαία Σκηνή€319.80
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ MILLER-SMITH 30-100-350 Ρυθμιστής μεσαίου καθήκοντος 1 Στάδιο H / μεθάνιο | AE3NJW 5EFX0 30-100-3504000 psi3509 / 16-18 LH Β3500 psi9/16 "-18 LH Β4.75 "μονόκλινοΕνιαία Σκηνή€322.84
MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 30-450-580 Ρυθμιστής Μεσαίου Δυναμικού 1 Στάδιο Άζωτο | AE3NJX 5EFX1 30-450-5804000 psi5807/16 "-20 Flair3500 psi7/16 "-20 αναβοσβήνει4.75 "μονόκλινοΕνιαία Σκηνή€329.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-15-510 Ακετυλένιο 1 σταδίου μεσαίου καθήκοντος
€323.15 /μονάδα