A B Συναρμολογημένο: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Σφραγισμένη μπάλα , Blade Dia.: 18 " , Υλικό λεπίδας: Ατσάλι , Υψηλό CFM: 3000 , Μήκος καλωδίου: 25ft. , Τύπος μονάδας δίσκου: Άμεση , Περιβαλλοντικές Εφαρμογές: Εμπορικά , Υλικό φύλαξης: Ατσάλι , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Hz: 60 , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 107 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Εντελώς κλειστό Air-Over , Κινητήρας HP: 1/10 , Μόνωση κινητήρα: Κατηγορία Α , στροφές κινητήρα: 1000/1400/1570 , Τύπος κινητήρα: Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής , Στυλ τοποθέτησης: Με βάση το βάθρο , Αριθμός λεπίδων: 3 , Λειτουργικοί ενισχυτές: 1.5/1.3/1 , Ταλαντούμενο/Μη ταλαντευόμενο: Χωρίς ταλαντώσεις , Έξω Διά.: 20 " , Φάση: 1 , Διάμετρος άξονα: 1 / 2 " , Επίπεδο ήχου: 60 / 52dBA , Ταχύτητες: 3 , Θερμική προστασία: AUTO , Τάση: 115 , Watt: 130 , Πλάτος: 24 " , Φινίρισμα προστασίας καλωδίων: Λευκή σκόνη