VERSA KOOL GPVM18 Misting Air Circular 18 Inch 3000 Cfm 115v | AD6UJG 4ARK3

VERSA KOOL GPVM18 Misting Air Circular 18 Inch 3000 Cfm 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6UJG Μοντέλο: GPVM18Cross Ref: 4ARK3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,292.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορητής λανθασμένου αέρα
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 20 Ft.190/270/310
ΣυναρμολογημένοΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένη μπάλα
Blade Dia.18 "
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
Υψηλή CFM3000
CFM χαμηλή2000
Μέσο CFM2600
καλώδιο Μήκος25ft.
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΕμπορικά
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος42 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.107 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος15 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Κινητήρας HP1/10
Μόνωση κινητήραΚατηγορία Α
Στροφές κινητήρα1000/1400/1570
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Τοποθεσία τοποθέτησηςΌροφος
Στυλ συναρμολόγησηςΜε βάση το βάθρο
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps1.5/1.3/1
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Εκτός Dia.20 "
Φάση1
Shaft Dia.1 / 2 "
Επίπεδο ήχου60 / 52dBA
Ταχύτητες3
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Watts130
Πλάτος24 "
Φινίρισμα Wire GuardΛευκή σκόνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.02
Ύψος πλοίου (cm)129.54
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)104.14
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Στατικό (Στατικό)
    • Υπο-μάρκα: VERSA-MIST

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέγιστη. ΒάθοςΤοποθεσία τοποθέτησηςΤιμή
VERSA KOOL GPVM18C Misting Air Circular 18 Inch 3000 Cfm 115v | AD6UJH ​​4ARK4 GPVM18CAdj 53 έως 72 "26.5 "Βάθρο€1,631.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERSA KOOL GPVM18 Misting Air Circular 18 Inch 3000 Cfm 115v
€1,292.76 /μονάδα