MILLER ELECTRIC 951622 Tig Welder 200/230/460 V 3-400α | AE3YVY 5GWG0

MILLER ELECTRIC 951622 Tig Welder 200/230/460 V 3-400α

Στοιχείο: AE3YVY Μοντέλο: 951622Cross Ref: 5GWG0

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTIG οξυγονοκολλητής
Ενισχυτές AC300 A σε 32 V 350 A σε 34 V
Κύκλος60% 40%
Hz50/60
Εισαγωγή146/128/65 Αμπέρ
Τάση Εισόδου200/230/460
υλικό Πάχος0.012 "έως 5/8"
OCV80
Εύρος εξόδου3 έως 400 Amps
Συνολικό βάθος25 "
συνολικό ύψος36.25 "
συνολικό πλάτος22.5 "
Φάση1
Ονομαστική Έξοδος300 A σε 32 V 350 A σε 34 V
ΧαρακτηριστικάAC / DC
Βάρος496 λίβρες
Συγκολλημένο υλικόΉπιος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας και αλουμίνιο
Διαδικασίες συγκόλλησηςTIG, Παλμικό TIG, Στικ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 317.97
Ύψος πλοίου (cm)73.66
Μήκος πλοίου (cm)144.78
Πλάτος πλοίου (cm)99.06
Κωδικός ΕΣ8515390040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΉπιος χάλυβας - Υλικό πάχοςΑλουμίνιο - Πάχος υλικούΕνισχυτέςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΒάροςΤιμή
MILLER ELECTRIC 907627 Ac / dc Tig Welder 150a σε 16v Ovc 80 | AE8KLN 6DLX2 907627---23.875 "17 "9.875 "μονόκλινο50 λίβρες€4,892.40
MILLER ELECTRIC 951469 Tig Welder AC / DC 1 έως 280A Dynasty | AH4VCT 35MC53 951469---22.5 "13.625 "8.625 "1 ή 325 λίβρες-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907550 Tig Welder AC / DC 1 έως 280A Dynasty | AH4VCW 35MC56 907550---22.5 "13.625 "8.625 "1 ή 325 λίβρες-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907552 Tig Welder AC / DC 1 έως 280A Maxstar | AH4VCZ 35MC59 907552---22.5 "13.625 "8.625 "1 ή 347 λίβρες€10,357.95
MILLER ELECTRIC 907553 Tig Welder AC / DC 1 έως 280A Maxstar | AH4VDA 35MC60 907553---22.5 "13.625 "8.625 "1 ή 347 λίβρες€8,971.77
MILLER ELECTRIC 907538 Tig Welder AC / DC 1 έως 280A Maxstar | AH4VDB 35MC61 907538---22.5 "13.625 "8.625 "1 ή 347 λίβρες€8,671.09
MILLER ELECTRIC 907539 Tig Welder AC / DC 1 έως 280A Maxstar | AH4VDC 35MC62 907539---22.5 "13.625 "8.625 "1 ή 347 λίβρες€9,723.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER ELECTRIC 951622 Tig Welder 200/230/460 V 3-400α